LITTLE GIANT PUMPS 581613 化学移送ポンプ、230V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 1.2 |
容量 | 12.5 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1/2 "MNPT |
1フィートでのGPM | 12.5 |
15フィートでのGPM | 7.1 |
20フィートでのGPM | 2 |
3フィートでのGPM | 11.8 |
6フィートでのGPM | 11.1 |
9フィートでのGPM | 10 |
高さ | 5" |
HP | 1/25 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | カーボンブッシング付きガラス繊維入りポリプロピレンサルファイド |
インレット | 3/4 "FNPT |
長さ | 8.9 " |
液温 | 200度F |
PSI | 9.5 |
RPM | 2700/3000 |
シャットオフ | 21.9のフィート |
電圧 | 230V |
出力 | 169W |
幅(Width) | 4" |
プロダクト | モデル | HP | 電圧 | PSI | アンプ | 長さ | コード長 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581603 | 1/12 | 115V | 9.5 | 2.4 | 8.9 " | 6のフィート | 5" | ¥95,560 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。