PARKER Fシリーズ、インライン流量制御バルブ
Parker F シリーズ インライン流量制御バルブは、油圧システム、空圧機器、産業機械、オートメーション システムで使用されます。 これらは流体の流れを調整し、正確な制御と強化されたシステムパフォーマンスを保証するのに最適です。 これらのパーカー流量制御バルブには流量調整が必要です...効率、安全性、最適なパフォーマンスを維持するための改善。続きを见る
形式 | モデル | フローレンジ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | ポート | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F1200B | - | - | エアフローコントロールバルブ | - | - | - | - | ¥44,295 | 見積依頼
|
B | F800B | - | 2.70 | 流量制御弁 | 3.44 | - | - | - | ¥29,599 | |
C | F800S | - | - | エアフローコントロールバルブ | - | - | - | - | ¥39,358 | 見積依頼
|
D | F400S | 5 GPM | 1.79 " | 流量制御弁 | 2.63 " | 5000のプサイ | 1 / 4-18 " | 鋼 | ¥16,354 | |
D | F400B | 5 GPM | 1.79 " | 流量制御弁 | 2.63 " | 2000のプサイ | 1 / 4-18 " | 真鍮 | ¥15,909 | |
E | F600B | 8 GPM | 2.18 " | 流量制御弁 | 2.75 " | 2000のプサイ | 3 / 8-18 " | 真鍮 | ¥21,441 | |
D | F600S | 8 GPM | 2.18 " | 流量制御弁 | 2.75 " | 5000のプサイ | 3 / 8-18 " | 鋼 | ¥20,852 | |
D | F1200S | 25 GPM | 3.38 " | 流量制御弁 | 3.88 " | 3000のプサイ | 3 / 4-14 " | 鋼 | ¥37,674 |
動作メカニズム
- これらのパーカー流量制御バルブは、テーパー付きニードルオリフィスを調整することによって流量を調整します。
- 次に、調整ネジを回して流量を制御します。
- 次に、ニードルと弁座の間の開口部を変更することで流れを変更します。
- これにより、油圧および空圧システムにおける正確な流体流量制御が実現します。
特徴
- 動作温度範囲は -40 ~ 205 ℃であり、過酷な環境でも多用途性を保証します。
- これらのパーカー流量制御バルブは手動で作動し、流体の流れを正確に制御します。
- これらは流量制御バルブとして機能し、効率的な操作のための NPT、SAE、BSPT、BSPP 接続が付属しています。
- これらのパーカー流量制御バルブは、耐久性と互換性のために真鍮/スチール/ステンレススチールの本体を備えています。
- 信頼性と性能を向上させるためにニトリルおよびフルオロカーボンシールを使用しています。
よくある質問
パーカー流量制御バルブの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- バルブがシステムから切り離されていることを確認してください。
- 柔らかい布で汚れやゴミを取り除いてください。
- 可動部品には推奨潤滑剤を塗布してください。
- 摩耗、損傷、漏れがないか定期的に確認してください。
- 再接続して、適切に機能するかテストします。
インライン流量制御バルブを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- アプリケーションに必要な流量を決定します。
- バルブがシステムの圧力に耐えられることを確認してください。
- 制御精度に基づいて、ニードル、ボール、グローブ バルブのいずれかを選択します。
- 流体に適合する材質を選択してください。
- バルブのサイズを配管に合わせてください。
か Raptor Supplies 方向制御弁はありますか?
はい、パーカーの方向制御バルブをお探しのお客様は、以下を選択できます。 D1VWシリーズ コントロールバルブ.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動エアコントロールバルブ
- ダクトレスヒュームフード
- 呼吸器用クリーニングキットとワイプ
- 電力システムとコンポーネント
- シリコーンチューブ
- 在庫ピッキングと収納カート
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- ポータブルクーラーおよび飲料
- フック
- 止め輪と品揃え
- BRADY 二次ラベル、各種
- WESTWARD メートルラチェットコンビネーションレンチ
- OSG 高速度鋼ストレートフルートタップ、蒸気酸化物仕上げ
- KILLARK 90度の肘
- COOPER B-LINE MCCバイパス付きグループメーターソケット
- EATON M22シリーズガードリング
- WESCO カウンターバランスパワードスタッカー
- ALL GEAR 3 ストランド ツイスト マニラ ロープ
- MAKITA ツールバッグ
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus シリーズ シャフトマウント レジューサ、115 サイズ