入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量制御弁 |
フローレンジ | 5 GPM |
高さ | 1.79 " |
長さ | 2.63 " |
マックス。 圧力 | 2000のプサイ |
ポート | 1 / 4-18 " |
タイプ | 真鍮 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フローレンジ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | ポート | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F400S | 5 GPM | 1.79 " | 流量制御弁 | 2.63 " | 5000のプサイ | 1 / 4-18 " | 鋼 | ¥16,354 | ||
F600S | 8 GPM | 2.18 " | 流量制御弁 | 2.75 " | 5000のプサイ | 3 / 8-18 " | 鋼 | ¥20,852 | ||
F600B | 8 GPM | 2.18 " | 流量制御弁 | 2.75 " | 2000のプサイ | 3 / 8-18 " | 真鍮 | ¥21,441 | ||
F1200S | 25 GPM | 3.38 " | 流量制御弁 | 3.88 " | 3000のプサイ | 3 / 4-14 " | 鋼 | ¥37,674 | ||
F800S | - | - | エアフローコントロールバルブ | - | - | - | - | ¥39,358 | 見積依頼
| |
F1200B | - | - | エアフローコントロールバルブ | - | - | - | - | ¥44,295 | 見積依頼
| |
F800B | - | 2.70 | 流量制御弁 | 3.44 | - | - | - | ¥29,599 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。