CHICAGO-LATROBE シルバー/デミングドリル、高速度鋼、スプリットポイント、シャンク径 1/2 インチ。
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | 分数サイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 52432 | 0.5000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥7,358 | |
A | 52433 | 0.5156 | 33 / 64 " | 33 / 64 " | ¥7,445 | |
A | 52434 | 0.5312 | 17 / 32 " | 17 / 32 " | ¥7,312 | |
A | 52435 | 0.5469 | 35 / 64 " | 35 / 64 " | ¥7,994 | |
A | 52436 | 0.5625 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | ¥7,613 | |
A | 52437 | 0.5781 | 37 / 64 " | 37 / 64 " | ¥8,733 | |
A | 52438 | 0.5938 | 19 / 32 " | 19 / 32 " | ¥8,935 | |
A | 52439 | 0.6094 | 39 / 64 " | 39 / 64 " | ¥8,999 | |
A | 52440 | 0.6250 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥9,154 | |
A | 52441 | 0.6406 | 41 / 64 " | 41 / 64 " | ¥9,709 | |
A | 52442 | 0.6562 | 21 / 32 " | 21 / 32 " | ¥9,379 | |
A | 52443 | 0.6719 | 43 / 64 " | 43 / 64 " | ¥10,076 | |
A | 52444 | 0.6875 | 11 / 16 " | 11 / 16 " | ¥9,991 | |
A | 52445 | 0.7031 | 45 / 64 " | 45 / 64 " | ¥10,440 | |
A | 52446 | 0.7188 | 23 / 32 " | 23 / 32 " | ¥10,699 | |
A | 52447 | 0.7344 | 47 / 64 " | 47 / 64 " | ¥10,960 | |
A | 52448 | 0.7500 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥10,673 | |
A | 52449 | 0.7656 | 49 / 64 " | 49 / 64 " | ¥11,472 | |
A | 52450 | 0.7812 | 25 / 32 " | 25 / 32 " | ¥11,961 | |
A | 52451 | 0.7969 | 51 / 64 " | 51 / 64 " | ¥13,021 | |
A | 52452 | 0.8125 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | ¥13,007 | |
A | 52453 | 0.8281 | 53 / 64 " | 53 / 64 " | ¥12,541 | |
A | 52454 | 0.8438 | 27 / 32 " | 27 / 32 " | ¥13,304 | |
A | 52455 | 0.8594 | 55 / 64 " | 55 / 64 " | ¥12,877 | |
A | 52456 | 0.8750 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ¥13,991 | |
A | 52457 | 0.8906 | 57 / 64 " | 57 / 64 " | ¥13,330 | |
A | 52458 | 0.9062 | 29 / 32 " | 29 / 32 " | ¥14,282 | |
A | 52459 | 0.9219 | 59 / 64 " | 59 / 64 " | ¥15,085 | |
A | 52460 | 0.9375 | 15 / 16 " | 15 / 16 " | ¥14,373 | |
A | 52461 | 0.9531 | 61 / 64 " | 61 / 64 " | ¥15,861 | |
A | 52463 | 0.9844 | 63 / 64 " | 63 / 64 " | ¥17,150 | |
A | 52464 | 1.0000 | 1" | 1" | ¥16,432 | |
A | 52465 | 1.0156 | 1-1 / 64」 | 1-1 / 64」 | ¥20,542 | |
A | 52466 | 1.0312 | 1-1 / 32」 | 1.031 " | ¥20,616 | |
A | 52468 | 1.0625 | 1-1 / 16」 | 1-1 / 16」 | ¥21,483 | |
A | 52470 | 1.0938 | 1-3 / 32」 | 1-3 / 32」 | ¥22,078 | |
A | 52471 | 1.1094 | 1-7 / 64」 | 1-7 / 64」 | ¥21,993 | |
A | 52472 | 1.1250 | 1-1 / 8」 | 1.125 " | ¥24,118 | |
A | 52473 | 1.1406 | 1-9 / 64」 | 1-9 / 64」 | ¥28,047 | |
A | 52474 | 1.1562 | 1-5 / 32」 | 1.156 " | ¥25,429 | |
A | 52476 | 1.1875 | 1-3 / 16」 | 1.187 " | ¥26,721 | |
A | 52478 | 1.2188 | 1-7 / 32」 | 1-7 / 32」 | ¥29,216 | |
A | 52480 | 1.2500 | 1-1 / 4」 | 1.25 " | ¥30,034 | |
A | 52484 | 1.3125 | 1-5 / 16」 | 1 5 / 16 " | ¥42,910 | |
A | 52488 | 1.3750 | 1-3 / 8」 | 1.375 " | ¥48,779 | |
A | 52492 | 1.4375 | 1-7 / 16」 | 1.437 " | ¥53,343 | |
A | 52496 | 1.5000 | 1-1 / 2」 | 1.5 " | ¥56,924 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブル電気ヒーター
- ドリルチャック
- スプリングワインドタイマー
- ビームとレールのグラブとトング
- 温度テストストリップ
- 切削工具
- インパクトソケットとビット
- ギアモーター
- リフティングハードウェア
- カウンターとアワーメーター
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、B3 1 / 2、2.4V
- GUARDAIR 真空ホースアセンブリ
- PASS AND SEYMOUR 防水ストレートブレードコネクタ
- PASS AND SEYMOUR 工業用超高耐食性レセプタクル
- WATTS 77SIシリーズブロンズYパターンストレーナー
- ANVIL コンクリートアイナッツ
- ANVIL アンギュラ C タイプ ビーム クランプ
- NIBCO 肘、PVC
- BROWNING VF2E 100 シリーズ標準デューティ XNUMX ボルト フランジ マウント ボール ベアリング