LITTLE GIANT PUMPS 580012 化学移送ポンプ、230V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 0.64 |
容量 | 8.5 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1/2 "MNPT |
1フィートでのGPM | 8.5 |
3フィートでのGPM | 7.8 |
6フィートでのGPM | 6.8 |
9フィートでのGPM | 5.5 |
高さ | 4.3 " |
HP | 1/30 |
インペラ材質 | ガラス入りポリプロピレンとセラマグネット「A」 |
インレット | 1/2 "FNPT |
長さ | 8.5 " |
液温 | 150度F |
PSI | 6.3 |
RPM | 2700/3000 |
シャットオフ | 14.6のフィート |
UPC | 010121800120 |
電圧 | 230V |
出力 | 100W |
幅(Width) | 4" |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。