入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 2 |
ベアリングタイプ | 推力 |
ベアリング | 推力 |
容量 | 17.5 gpm |
コード長 | 6のフィート |
コードタイプ | 3芯SJP |
設計 | 重力供給、ポンプ入口が液面よりも低い必要があります |
Discharge | 1/2 "MNPT |
全負荷アンペア | 2.00 |
ブナN | |
ガスケット材料 | ブナN |
GPM @ 1フィート頭の | 17.5 |
1フィートでのGPM | 17.5 |
15フィートでのGPM | 10.9 |
20フィートでのGPM | 8 |
3フィートでのGPM | 16.5 |
6フィートでのGPM | 15.3 |
9フィートでのGPM | 14 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 10.9 |
水のGPM @ 18Ft。 頭の | 9.2 |
水のGPM @ 24Ft。 頭の | 4.4 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 16.5 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 15.3 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 14.0 |
高さ | 5.5 " |
住まい | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1/8 |
Hz | 50/60 |
羽根車 | ポリプロピレン |
インペラ材質 | ガラス充填ポリプロピレン |
インレット | 1 "FNPT |
長さ | 8.7 " |
液温 | 150度F |
最大頭 | 27.5 Ft。 |
最大比重 | 1.1 |
マックス。 粘度 | 100SSU |
モーターエンクロージャー | OPFC |
モータータイプ | PSC |
取り付け | 水平な |
作動圧力 | 11.9 PSI |
アウトレット | 1/2MPT |
PSI | 11.9 |
RPM | 3000 |
シャットオフ | 27.5のフィート |
温度(F)@ 0 PSIG | 150 |
温度(F)@ 10 PSIG | 120 |
温度(F)@ 20 PSIG | 120 |
温度(F)@ 30 PSIG | 120 |
タイプ | 磁気ドライブ |
UPC | 010121839137 |
電圧 | 115V |
出力 | 208W |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 4.15 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | 出力 | HP | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583513 | 230V | 1.1 | 240W | 1/8 | 50/60 | ¥141,137 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。