Little Giant Pumps 581031 | 磁気駆動ポンプ、1/25 馬力、115v | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LITTLE GIANT PUMPS 581031 磁気駆動ポンプ、1/25 馬力、115V | AC2YPG 2P579

LITTLE GIANT PUMPS 581031 磁気駆動ポンプ、1/25 馬力、115V

在庫あり
アイテム:AC2YPG モデル:581031相互参照:2P579

入手する 5月 3, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥65,877 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格磁気駆動ポンプ
アンプ1.65
コー​​ド長6のフィート
コードタイプ3芯SJO
設計重力供給、ポンプ入口が液面よりも低い必要があります
全負荷アンペア1.65
ブナN
ガスケット材料ブナN
GPM @ 1フィート頭の7.6
1フィートでのGPM7.6
15フィートでのGPM3
3フィートでのGPM7.2
6フィートでのGPM6.8
9フィートでのGPM6
水のGPM @ 3Ft。 頭の7.0
水のGPM @ 6Ft。 頭の6.8
水のGPM @ 9Ft。 頭の6.0
高さ5.3 "
HP1/25
羽根車ガラス充填ポリプロピレン
インペラ材質ガラス充填ポリプロピレン
インレット5/8 OD
長さ8.3 "
最大頭19のフィート
最大比重1.1
マックス。 粘度100SSU
モーターエンクロージャーOPFC
モータータイプSP
取り付け水平な
作動圧力8.2 PSI
アウトレット5/8 OD
PSI8.2
シャットオフ19のフィート
温度(F)@ 0 PSIG150
温度(F)@ 10 PSIG150
温度(F)@ 20 PSIG140
温度(F)@ 30 PSIG140
タイプ磁気ドライブ
UPC010121819313
電圧115V
出力126W
幅(Width)3.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.68
船高(cm)28.96
船の長さ(cm)17.53
船幅(cm)18.54
HSコード8413702005
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルHPHz電圧Flow価格
LITTLE GIANT PUMPS 582503 磁気駆動ポンプ、1/10 馬力、115V | AC2YGX 2P041 5825031/10-115V-¥92,250
LITTLE GIANT PUMPS 581030 磁気駆動ポンプ、1/50 馬力、115V | AC2YPH 2P580 5810301/50-115V-¥60,870
LITTLE GIANT PUMPS 589204 磁気駆動ポンプ、1/35 馬力、115V | AD9FQC 4RL36 5892041/35-115V-¥58,118
LITTLE GIANT PUMPS 587400 磁気駆動ポンプ、3/4 馬力、115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-115 / 230V-¥321,687
見積依頼
LITTLE GIANT PUMPS 93178122 磁気駆動ポンプ、1.5 馬力、208/230/460V、3 相 | BT3EKE 15FPDDS1-T 9317812250 1/2-208-230 / 460V-¥274,006
見積依頼
LITTLE GIANT PUMPS 581012 磁気駆動ポンプ、1/20 馬力 | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-¥78,383
見積依頼
LITTLE GIANT PUMPS 581538 磁気駆動ポンプ、230V、1/20 Hp | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-¥94,237
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LITTLE GIANT PUMPS 581031 磁気駆動ポンプ、1/25 馬力、115V
¥65,877 /単価