入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
アンプ | 0.9 |
ベアリングタイプ | 推力 |
ベアリング | 推力 |
コード長 | 6のフィート |
コードタイプ | 3芯SJP |
設計 | 重力供給、ポンプ入口が液面よりも低い必要があります |
全負荷アンペア | 0.90 |
ブナN | |
ガスケット材料 | ブナN |
GPM @ 1フィート頭の | 5.4 |
1フィートでのGPM | 5.4 |
3フィートでのGPM | 5 |
6フィートでのGPM | 4.1 |
9フィートでのGPM | 2.7 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 5.0 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 4.1 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 2.7 |
高さ | 3.8 " |
住まい | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1/35 |
羽根車 | ポリプロピレン |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
インレット | 1/2MPT |
長さ | 7.5 " |
最大頭 | 12.8 Ft。 |
最大比重 | 1.1 |
マックス。 粘度 | 100SSU |
モーターエンクロージャー | サブ |
取り付け | 水平な |
作動圧力 | 5.5 PSI |
アウトレット | 1/4MPT |
PSI | 5.5 |
シャットオフ | 12.8のフィート |
タイプ | 磁気ドライブ |
UPC | 010121899032 |
電圧 | 115V |
出力 | 63W |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。