入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
アンプ | 1.7 |
ベアリングタイプ | 推力 |
ベアリング | 推力 |
コード長 | 6のフィート |
コードタイプ | 3芯SJP |
設計 | 重力供給、ポンプ入口が液面よりも低い必要があります |
全負荷アンペア | 1.70 |
ブナN | |
ガスケット材料 | ブナN |
GPM @ 1フィート頭の | 14.2 |
1フィートでのGPM | 14.2 |
15フィートでのGPM | 9.2 |
20フィートでのGPM | 4.2 |
3フィートでのGPM | 13.5 |
6フィートでのGPM | 12.8 |
9フィートでのGPM | 11.8 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 9.2 |
水のGPM @ 18Ft。 頭の | 7.5 |
水のGPM @ 24Ft。 頭の | 1.0 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 13.5 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 12.8 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 11.8 |
高さ | 4.9 " |
住まい | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1/10 |
羽根車 | ポリプロピレン |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
インレット | 1FPT |
長さ | 9.6 " |
最大頭 | 24.3 Ft。 |
最大比重 | 1.1 |
マックス。 粘度 | 100SSU |
モーターエンクロージャー | OPFC |
モータータイプ | PSC |
取り付け | 水平な |
作動圧力 | 10.5 PSI |
アウトレット | 1/2FPT |
PSI | 10.5 |
シャットオフ | 24.3のフィート |
温度(F)@ 0 PSIG | 140 |
温度(F)@ 10 PSIG | 120 |
温度(F)@ 20 PSIG | 120 |
温度(F)@ 30 PSIG | 120 |
タイプ | 磁気ドライブ |
UPC | 010121829268 |
電圧 | 115V |
出力 | 185W |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 3.97 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。