LITTLE GIANT PUMPS 589201 磁気駆動ポンプ、115V、5.5 gpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
アンプ | 1.1 |
容量 | 5.5 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1/4 "MNPT |
1フィートでのGPM | 5.4 |
3フィートでのGPM | 5 |
6フィートでのGPM | 4.1 |
9フィートでのGPM | 2.7 |
高さ | 4.5 " |
HP | 1/35 |
インペラ材質 | ガラス充填ポリプロピレン |
インレット | 3/4" MNPT、3/8" FNPT |
長さ | 7.9 " |
液温 | 150度F |
PSI | 5.4 |
RPM | 3100 |
シャットオフ | 12.5のフィート |
電圧 | 115V |
出力 | 88W |
幅(Width) | 3.5 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。