入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 0.8 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 9.8 gpm @ 1フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 2.5~9.8 gpm @ 15~1 フィート |
容量 | 9.75 gpm |
コード | 6のフィート |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1/2 "MNPT |
ドレン栓 | いいえ |
デューティ | 連続的な |
1フィートでのGPM | 9.8 |
15フィートでのGPM | 2.5 |
3フィートでのGPM | 9.1 |
6フィートでのGPM | 8.2 |
9フィートでのGPM | 6.5 |
水のGPM @ 1Ft。 頭の | 10.4 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 7.1 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 9.1 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 7 |
高さ | 5" |
HP | 1/25 |
Hz | 50/60 |
インペラ材質 | カーボンブッシング付きガラス繊維入りポリプロピレンサルファイド |
インレット | 1/2 "FNPT |
長さ | 8.9 " |
液温 | 200度F |
最大液体温度 | 200度F |
最大比重 | 1.1 |
モーターエンクロージャー | ODP |
アウトレット | 1/2 "MNPT |
相 | 1 |
PSI | 7.1 |
RPM | 3100 |
シール材 | バイトン、カーボン/セラミック |
シャットオフ | 16.3のフィート |
UPC | 010121816145 |
電圧 | 230V |
出力 | 120W |
接液材料 | ポリフェニレンサルファイド、バイトン、カーボン、セラミック部品 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 4.79 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8413919080 |
プロダクト | モデル | HP | 電圧 | PSI | アンプ | 長さ | コード長 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581604 | 1/20 | 115V | 7.1 | 1.3 | 8.9 " | 6のフィート | 5" | ¥91,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。