入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センターリーマ |
本体径 | 5 / 8 " |
終了 | 明るい |
開先角度 | 82度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
シャンクの長さ | 1" |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55310 | 1 / 4 " | 明るい | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥2,471 | |
55311 | 3 / 8 " | 明るい | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥3,676 | |
55312 | 1 / 2 " | 明るい | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥4,318 | |
55314 | 3 / 4 " | 明るい | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥8,844 | |
55315 | 1" | 明るい | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥13,347 | |
55316 | 1-1 / 4」 | 明るい | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥31,700 | |
55317 | 1-1 / 2」 | 明るい | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥48,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。