CAROL C3519.41.86ケーブル同軸Rg58 / U 1000 'ナチュラル
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
アイテム価格 | 同軸ケーブル |
ケーブルタイプ | RG58 / U |
キャパシタンス | 25.0 pF / Ft |
色 | ナチュラル |
導体サイズ | 19 AWG |
インピーダンス | 50オーム |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | PVC |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.161 " |
シールド | 95%裸銅編組 |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
タイプ | プレナム定格 |
船の重量(kg) | 11 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 29.97 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 導体サイズ | ジャケットタイプ | 公称外径 | シールド | スプール/コイルの長さ(フィート) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1155.41.01 | RG 58 / U | ブラック | 20 AWG | 非汚染PVCコンパウンド | 0.195 " | 95%錫メッキ銅ブレード | 1000リール | ¥146,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。