CAROL C1155.41.01同軸ケーブル20AWG1000 ReelFT
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同軸ケーブル |
ケーブルタイプ | RG 58 / U |
キャパシタンス | 30.80 pF / Ft |
色 | ブラック |
導体サイズ | 20 AWG |
インピーダンス | 50オーム |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | 非汚染PVCコンパウンド |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.195 " |
シールド | 95%錫メッキ銅ブレード |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000リール |
船の重量(kg) | 13.14 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 導体サイズ | ジャケットタイプ | 公称外径 | シールド | スプール/コイルの長さ(フィート) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3519.41.86 | RG58 / U | ナチュラル | 19 AWG | PVC | 0.161 " | 95%裸銅編組 | 1000 | ¥240,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。