入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 0.4 |
容量 | 2.67 gpm |
コード長 | 3のフィート |
コードタイプ | 裸リード線 |
設計 | 重力供給、ポンプ入口が液面よりも低い必要があります |
Discharge | 1 / 2 " |
全負荷アンペア | 0.40 |
ブナN | |
ガスケット材料 | ブナN |
GPM @ 1フィート頭の | 2.8 |
1フィートでのGPM | 2.7 |
3フィートでのGPM | 1.8 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 2.1 |
高さ | 3.7 " |
HP | 1/200 |
羽根車 | ガラス充填ポリプロピレン |
インペラ材質 | ガラス入りポリプロピレンとセラマグネット「A」 |
インレット | 1 / 2 " |
長さ | 4.9 " |
液温 | 150度F |
最大頭 | 5.5のフィート |
最大比重 | 1.1 |
マックス。 粘度 | 100SSU |
モーターエンクロージャー | Open |
モータータイプ | SP |
取り付け | 水平な |
アウトレット | 1/2 OD |
PSI | 2.4 |
RPM | 3250 |
シャットオフ | 5.4のフィート |
温度(F)@ 0 PSIG | 150 |
温度(F)@ 10 PSIG | 120 |
温度(F)@ 20 PSIG | 90 |
温度(F)@ 30 PSIG | 70 |
UPC | 010121889088 |
電圧 | 115V |
出力 | 16W |
幅(Width) | 2.4 " |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。