LITTLE GIANT PUMPS 582504 化学移送ポンプ、スリーブベアリング、1/10 馬力、147W
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 1.7 |
容量 | 14 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1/2 "MNPT |
1フィートでのGPM | 14.2 |
15フィートでのGPM | 9.2 |
20フィートでのGPM | 4.2 |
3フィートでのGPM | 13.5 |
6フィートでのGPM | 12.8 |
9フィートでのGPM | 11.8 |
高さ | 5" |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ガラス充填ポリプロピレン |
インレット | 1 "FNPT |
長さ | 10.9 " |
液温 | 150度F |
PSI | 10.5 |
RPM | 3000 |
シャットオフ | 24.3のフィート |
電圧 | 115V |
出力 | 147W |
幅(Width) | 5.5 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。