CONDOR 26W831 フード付きポリプロピレン ブルー ブーツ XL - 25 個パック | AB8QJV

CONDOR 26W831 フード付きポリプロピレン ブルー ブーツ XL - 25 個パック

在庫あり
アイテム:AB8QJV モデル:26W831

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥15,374 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フード付き使い捨てカバーオール
年齢層成人
足首スタイルブーツ付き
クロージャタイプジッパー
カラーファミリーブルース
カフスタイルエラスティック
生地の重量1.39オンス
胸のサイズにフィット28.625 "
ウエストサイズに適合28.625 "
性別ユニセックス
股下30-11 / 16」
材料ポリプロピレン
シームスタイルサージ
サイズXL

発送情報:

船の重量(kg) 6.94
船高(cm)27
船の長さ(cm)42.01
船幅(cm)27.99
HSコード6210105000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル材料足首スタイルサイズカラーファミリー生地の重量胸のサイズにフィットウエストサイズに適合パッケージ。 数量価格
CONDOR 26W768 フード付きポリプロピレン弾性 L - 25 個パック | AB8QGC 26W768ポリプロピレンエラスティックホワイトLホワイツ1.39オンス27 "27 "(ウエスト幅)25¥17,282
CONDOR 26W769 フード付きポリプロピレン弾性 XL - 25 個パック | AB8QGD 26W769ポリプロピレンエラスティックホワイトXLホワイツ1.39オンス28.625 "28.625 "25¥17,282
CONDOR 26W770 フード付きポリプロピレン伸縮性 2XL - 25 個パック | AB8QGE 26W770ポリプロピレンエラスティックホワイト2XLホワイツ1.39オンス30.25 "30.25 "25¥18,430
CONDOR 26W771 フード付きポリプロピレン伸縮性 3XL - 25 個パック | AB8QGF 26W771ポリプロピレンエラスティックホワイト3XLホワイツ1.39オンス31.875 "31.875 "25¥19,152
CONDOR 26W772 フード付きポリプロピレン伸縮性 4XL - 25 個パック | AB8QGG 26W772ポリプロピレンエラスティックホワイト4XLホワイツ1.39オンス33-9 / 16」33-9 / 16 "(ウエスト幅)25¥13,867
CONDOR 26W774 ポリプロピレン フード サージド ブーツ L - 25 個パック | AB8QGJ 26W774ポリプロピレンブーツ付きホワイトLホワイツ1.39オンス27 "27 "(ウエスト幅)25¥15,002
CONDOR 26W775 フード付きポリプロピレン ブーツ XL - 25 個パック | AB8QGK 26W775ポリプロピレンブーツ付きホワイトXLホワイツ1.39オンス28.625 "28.625 "25¥14,787

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CONDOR 26W831 フード付きポリプロピレン ブルー ブーツ XL - 25 個パック
¥15,374 /パック