ENDOT ポリチューブ、フレキシブル
形式 | モデル | 内部径 | 長さ | 最小 曲げ半径 | 外径 | PEXサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEP07541010004-100 | 0.824 " | 100ft。 | 21 " | 1.07 " | 3 / 4 " | 0.118 " | ¥37,718 | |
A | PEP07541010004-400 | 0.824 " | 400ft。 | 21 " | 1.07 " | 3 / 4 " | 0.118 " | ¥136,688 | |
A | PEP10041010004-100 | 1.049 " | 100ft。 | 28 " | 1.359 " | 1" | 0.15 " | ¥44,476 | |
A | PEP10041010004-300 | 1.049 " | 300ft。 | 28 " | 1.359 " | 1" | 0.15 " | ¥153,983 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手のこぎり
- レインフード
- ドラムミキサー
- トートリッド
- ろう付け合金
- 研磨アクセサリー
- 締結工具付属品
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 中央機器
- Hardware
- BRADY パイプマーカー、高圧蒸気
- DAYTON クイックインストールトロリー
- TRIM LOK INC ガスケットキーのロック
- WATTS Ames 4000B シリーズ減圧ゾーン アセンブリ
- VESTIL LOCKシリーズ コンジットコートロッド
- DAYTON ドラムリフター
- NORTON ABRASIVES シングルスパイラルチューブブラシ
- DIXON 交換用ボール
- BUSSMANN 軍用規格ヒューズ、MIL-F-15160/03、1/4 x 1-1/4 インチ