ENDOT PEP07541010004-400 ポリ チューブ フレキシブル外径 1.07 インチ 400 フィート
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
アイテム価格 | 管類 |
色 | ブルー/ブラック |
硬度 | ショアD60-66 |
内部径 | 0.824 " |
長さ | 400ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
最小 曲げ半径 | 21 " |
外径 | 1.07 " |
PEXサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -20から140F |
タイプ | 柔軟性 |
壁の厚さ | 0.118 " |
船の重量(kg) | 31.3 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 最小 曲げ半径 | 外径 | PEXサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP07541010004-100 | 0.824 " | 100ft。 | 21 " | 1.07 " | 3 / 4 " | 0.118 " | ¥37,718 | |
PEP10041010004-100 | 1.049 " | 100ft。 | 28 " | 1.359 " | 1" | 0.15 " | ¥44,476 | |
PEP10041010004-300 | 1.049 " | 300ft。 | 28 " | 1.359 " | 1" | 0.15 " | ¥153,983 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。