ENDOT PEP10041010004-100 ポリ チューブ フレキシブル外径 1.359 インチ 100 フィート
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | ブルー/ブラック |
硬度 | ショアD60-66 |
内部径 | 1.049 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
最小 曲げ半径 | 28 " |
外径 | 1.359 " |
PEXサイズ | 1" |
温度。 範囲 | -20から140F |
柔軟性 | |
壁の厚さ | 0.15 " |
船の重量(kg) | 11.29 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 最小 曲げ半径 | 外径 | PEXサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP07541010004-100 | 0.824 " | 100ft。 | 21 " | 1.07 " | 3 / 4 " | 0.118 " | ¥37,718 | |
PEP07541010004-400 | 0.824 " | 400ft。 | 21 " | 1.07 " | 3 / 4 " | 0.118 " | ¥136,688 | |
PEP10041010004-300 | 1.049 " | 300ft。 | 28 " | 1.359 " | 1" | 0.15 " | ¥153,983 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。