WATTS 水圧低下弁 過剰な水/蒸気圧力による配管システムの損傷を防ぐために、事前設定された入口圧力を維持するために使用されるANSI承認のバルブ。 オイルライン、オートクレーブ、シングルラジエーターの家庭用と産業用の両方の用途を対象としています
過剰な水/蒸気圧力による配管システムの損傷を防ぐために、事前設定された入口圧力を維持するために使用されるANSI承認のバルブ。 オイルライン、オートクレーブ、シングルラジエーターの家庭用と産業用の両方の用途を対象としています
水減圧弁は、配管システムでパイプを流れる水の圧力を制御および減圧するために使用される装置です。流入水圧がかかる場所に設置されます。...続きを読む
LFN55B-M1シリーズ水圧低下バルブ
Watts LFN55B-M1 シリーズ水減圧弁は、水圧を調整および制御するために配管システムで使用されます。 これらのバルブは、住宅、商業、産業環境で使用されています。 給水を有害な汚染物質から保護するために、鉛フリーの真鍮、真鍮、鉛フリーの銅シリコン合金構造で提供されます。 これらのバルブには、下流の配管システムへの破片や堆積物の侵入を防ぐステンレス鋼のストレーナが装備されています。 熱可塑性シートが付いており、水漏れを防ぐためにしっかりと信頼性の高いシールを実現します。 これらのバルブは熱膨張バイパスと統合されており、配水システム内の熱膨張によって生じる過剰な圧力を制御して解放できます。 雌ねじタイプとユニオンジョイント入口タイプを用意しています。
Watts LFN55B-M1 シリーズ水減圧弁は、水圧を調整および制御するために配管システムで使用されます。 これらのバルブは、住宅、商業、産業環境で使用されています。 給水を有害な汚染物質から保護するために、鉛フリーの真鍮、真鍮、鉛フリーの銅シリコン合金構造で提供されます。 これらのバルブには、下流の配管システムへの破片や堆積物の侵入を防ぐステンレス鋼のストレーナが装備されています。 熱可塑性シートが付いており、水漏れを防ぐためにしっかりと信頼性の高いシールを実現します。 これらのバルブは熱膨張バイパスと統合されており、配水システム内の熱膨張によって生じる過剰な圧力を制御して解放できます。 雌ねじタイプとユニオンジョイント入口タイプを用意しています。
形式 | モデル | 最大 作動圧力 | ボディ材質 | ディスク素材 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2LF N55BUM1 | ¥24,295 | |||||||||
A | 3/4LF N55BUM1 | ¥31,158 | |||||||||
B | LFN55BM1-DU 3/4インチ | ¥48,280 | |||||||||
C | LFN55BM1-DU-PEX-G 1 | ¥56,222 | |||||||||
B | LFN55BM1-DU 1インチ | ¥61,036 | |||||||||
D | LFN55BM1-G 1 | ¥47,977 | |||||||||
B | LFN55BM1/3インチ | ¥38,964 | |||||||||
B | LFN55BM1 U3/4 | ¥20,206 | |||||||||
D | LFN55BM1-U-070 3/4 | ¥45,362 | |||||||||
D | LFN55BM1-DUS-G 1 | ¥56,222 | |||||||||
E | LFN55BM1-DU-CPVC 1 | ¥52,512 | |||||||||
F | LFN55BM1-DU-G 1 | ¥56,222 | |||||||||
D | LFN55BM1-US-G 1 | ¥50,316 | |||||||||
G | LFN55BM1-UG1 | ¥50,316 | |||||||||
E | LFN55BM1-DU-CPVC 3/4 | ¥41,653 | |||||||||
B | LFN55BM1-DU-S 3/4インチ | ¥48,280 | |||||||||
H | LFN55BM1-U 1インチ | ¥26,159 | |||||||||
I | LFN55BM1/1インチ | ¥38,443 | |||||||||
J | LFN55BM1-DU 1/2インチ | ¥44,213 | |||||||||
D | LFN55BM1-U-070 1 | ¥52,788 |
152Aシリーズ、プロセス蒸気圧力レギュレーター、鉄、10〜30 psi
Watts が製造する 152A シリーズ プロセス蒸気圧力調整器は、オイル ライン、オートクレーブ、加硫機、スチーム アイロン、およびシングル ラジエーター内の蒸気圧力を制御するように設計されています。 これらのレギュレータは、圧力変化の減少に対して非常に敏感に反応し、最小限の圧力降下で最大限の流体量を維持します。 これらの減圧バルブは、最大 200 psi の供給圧力に耐えることができます。 ワット圧力調整器は鉄製で、ステンレス鋼のスクリーナー、ディスク、ステムガイド、および重要な流量条件によって引き起こされる振動を排除する感度調整器を備えています。 さまざまな用途向けに、これらのワット圧力調整弁には、直径 1 インチまでのパイプに適合する NPT ねじ付き雌入口および出口接続ポートが付いています。
Watts が製造する 152A シリーズ プロセス蒸気圧力調整器は、オイル ライン、オートクレーブ、加硫機、スチーム アイロン、およびシングル ラジエーター内の蒸気圧力を制御するように設計されています。 これらのレギュレータは、圧力変化の減少に対して非常に敏感に反応し、最小限の圧力降下で最大限の流体量を維持します。 これらの減圧バルブは、最大 200 psi の供給圧力に耐えることができます。 ワット圧力調整器は鉄製で、ステンレス鋼のスクリーナー、ディスク、ステムガイド、および重要な流量条件によって引き起こされる振動を排除する感度調整器を備えています。 さまざまな用途向けに、これらのワット圧力調整弁には、直径 1 インチまでのパイプに適合する NPT ねじ付き雌入口および出口接続ポートが付いています。
形式 | モデル | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152A 10-50 | ¥241,982 | |||||
A | 152A 10-50 | ¥200,778 | |||||
A | 152A 10-30 | ¥420,087 | |||||
A | 152A 10-30 | ¥315,885 |
形式 | モデル | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 152A 30-140 | ¥200,778 | ||||
A | 152A 30-140 | ¥241,982 | ||||
A | 152A 30-140 | ¥315,885 | ||||
A | 152A 30-140 | ¥420,087 |
水圧低下バルブ、鉛フリー真ちゅう、25〜75 psi
形式 | モデル | 高さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11/2 25AUB-GG-Z3 | ¥120,211 | |||
B | 11/4 25AUB-GG-Z3 | ¥86,032 |
形式 | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 152A 30-100 | ¥506,855 | ||
A | 152A 30-100 | ¥678,837 |
水圧低下バルブ、鉛フリー銅シリコン合金、25〜75 psi
形式 | モデル | 接続タイプ | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFU5B-Z3 | ¥518,266 | |||||
B | LFN45BM1-DU | ¥49,482 | |||||
C | LFN45BM1-DU-CPVC | ¥24,254 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | LFN250B 3/4 | ¥69,536 | |
A | LFN250B-Z2-020 3/4 | ¥69,536 |
LFF127Wシリーズ大容量水圧低減弁
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LFF127W-206 | ¥2,407,892 | |||
B | LFF127W-110 4 | ¥2,481,184 | 見積依頼 | ||
C | LFF127W-210 4 | ¥2,481,184 | 見積依頼 | ||
C | LFF127W-206 3 | ¥2,003,106 | 見積依頼 | ||
B | LFF127W-206 4 | ¥2,480,398 | 見積依頼 | ||
C | LFF127W-208 4 | ¥2,481,184 | 見積依頼 |
LF25AUB-Z3シリーズ水圧低下バルブ
形式 | モデル | 入口サイズ | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | インレットタイプ | 長さ | 材料 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4LF25AUB-Z3 | ¥43,486 | |||||||||
B | 2 LF25AUB-GG-Z3 | ¥183,846 | |||||||||
A | 2LF 25AUBZ3 | ¥173,965 | |||||||||
C | 1 LF25AUB-HP-Z3 | ¥68,450 | |||||||||
A | 1/2LF25AUB Z3 | ¥40,540 | |||||||||
C | 3 / 4LF25AUB-HP-Z3 | ¥50,502 | |||||||||
D | 1 LF25AUB-GG-Z3 | ¥48,256 | |||||||||
A | 11/4LF 25AUBZ3 | ¥101,368 | |||||||||
E | 1/2 LF25AUB-GG-Z3 | ¥38,492 | |||||||||
A | 1LF 25AUB-Z3 | ¥59,534 | |||||||||
F | 3/4 LF25AUB-GG-Z3 | ¥36,649 | |||||||||
A | 11/2LF 25AUBZ3 | ¥139,810 | |||||||||
G | LF25AUB-DU-G-Z3 1 1/2 | ¥278,922 | 見積依頼 | ||||||||
H | LF25AUB-S-DU-G-HPZ 1 1/2 | ¥322,479 | 見積依頼 | ||||||||
I | LF25AUB-S-LP-Z3 1 1/2 | ¥254,649 | |||||||||
J | LF25AUB-S-GG-Z3 1 1/2 | ¥242,712 | |||||||||
K | LF25AUB-LP-Z3 1 1/2 | ¥254,649 | |||||||||
L | LF25AUB-S-DU-LP-Z3 1 1/2 | ¥292,043 | 見積依頼 | ||||||||
M | LF25AUB-GG-Z3 1 1/2 | ¥242,712 | |||||||||
N | LF25AUB-S-DU-GG-Z3 1 1/2 | ¥260,423 | 見積依頼 | ||||||||
O | LF25AUB-G-Z3 1 1/2 | ¥242,712 | |||||||||
I | LF25AUB-S-HP-Z3 1 1/2 | ¥288,894 | |||||||||
P | LF25AUB-DU-Z3 1 1/2 | ¥247,829 | 見積依頼 | ||||||||
O | LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/2 | ¥280,500 | |||||||||
L | LF25AUB-S-DU-Z3 1 1/2 | ¥247,829 | 見積依頼 |
LFRC105シリーズ水圧低下バルブ
形式 | モデル | コンセント接続 | ボディ材質 | ディスク素材 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | トリム素材 | 入口接続 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFRC105-THDXUT 3/4 | ¥15,830 | |||||||||
B | RC105-CEFXCEF 3/4 | ¥15,765 | |||||||||
C | LFRC105-PEXXPEX 3/4 | ¥15,765 | |||||||||
D | LFRC105-PEXXPEX 1 | ¥22,412 | |||||||||
E | LFRC105-THDXUT1 | ¥22,538 | |||||||||
F | RC105-CEFXCEF1 | ¥22,412 |
LF223シリーズ大容量水圧低減バルブ
形式 | モデル | 長さ | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | パイプサイズ | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF223-HP2 | ¥1,179,456 | 見積依頼 | ||||||||
B | LF223-S-HP1/2 | ¥266,849 | |||||||||
C | LF223-SB-HP 3/4 | ¥333,499 | |||||||||
C | LF223-SB 3/4 | ¥224,083 | |||||||||
C | LF223-S-Z3 3/4 | ¥234,841 | |||||||||
C | LF223-S3/4 | ¥82,970 | |||||||||
D | LF223-B-Z3 3/4 | ¥179,870 | |||||||||
D | LF223-HP3/4 | ¥195,877 | |||||||||
C | LF223-S-HP3/4 | ¥253,079 | |||||||||
D | LF223-LP3/4 | ¥195,877 | |||||||||
D | LF223-B3/4 | ¥164,522 | |||||||||
B | LF223-SB 1/2 | ¥224,083 | |||||||||
A | LF223-HP1/2 | ¥195,615 | |||||||||
B | LF223-S-LP1/2 | ¥266,849 | |||||||||
A | LF223-LP1/2 | ¥195,615 | |||||||||
A | LF223-B-LP1/2 | ¥205,193 | |||||||||
B | LF223-S1/2 | ¥85,676 | |||||||||
A | LF223-B-HP1/2 | ¥205,193 | |||||||||
B | LF223-SB-HP 1/2 | ¥261,871 | |||||||||
A | LF223-B1/2 | ¥164,522 | |||||||||
A | LF223 1/2 | ¥64,725 | |||||||||
E | LF223-LP 2 1/2 | ¥1,297,004 | 見積依頼 | ||||||||
C | LF223-SB-LP 3/4 | ¥266,849 | |||||||||
F | LF223 1 1/2 | ¥256,870 | 見積依頼 | ||||||||
D | LF223 3/4 | ¥64,725 |
LFU5Bシリーズ水圧低下バルブ
形式 | モデル | 長さ | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 材料 | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFU5B-Z3 1/2 | ¥118,772 | |||||||||
B | LFU5B-Z3 1 | ¥198,665 | |||||||||
C | LFU5B-LP-Z3 3/4 | ¥152,309 | |||||||||
D | LFU5B-LP-Z3 1/2 | ¥125,334 | |||||||||
E | LFU5B-S Z3 1 1/2 | ¥679,598 | 見積依頼 | ||||||||
F | LFU5B-Z3 3/4 | ¥221,665 | |||||||||
G | LFU5B-S Z3 1 1/4 | ¥603,765 | |||||||||
H | LFU5B-QC-Z3 1 | ¥296,507 | |||||||||
A | LFU5B-Z3 2 | ¥420,015 | 見積依頼 | ||||||||
A | LFU5B-Z3 1 1/2 | ¥318,420 | 見積依頼 | ||||||||
I | LFU5B-QC-Z3 3/4 | ¥200,994 | |||||||||
J | 1/2 LFU5B-LP-Z3 | ¥78,049 | |||||||||
K | 3/4 LFU5BZ3 | ¥122,062 | |||||||||
L | 3/4 LFU5B-LP-Z3 | ¥143,201 | |||||||||
K | 1 LFU5B-Z3 | ¥129,894 | |||||||||
M | 1-1/2 LFU5B-Z3-LP | ¥549,365 | |||||||||
N | LFU5B-Z3 | ¥412,341 | |||||||||
O | LFU5B-LP-Z3 | ¥612,805 | |||||||||
M | 1-1/4 LFU5B-Z3-LP | ¥504,033 |
LFN45B-M1シリーズ水圧低下バルブ
形式 | モデル | 製造元シリーズ | ボディ材質 | ディスク素材 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1インチ LFN45BDU-EZ-M1 | ¥52,430 | |||||||||
B | LFN45BM1-US 3/4 | ¥16,469 | |||||||||
C | LFN45BM1(プレス付) 1/2 | ¥36,726 | 見積依頼 | ||||||||
D | LFN45BM1 1 | ¥40,143 | |||||||||
E | LFN45BDU-QC-M1 3/4 | ¥44,737 | |||||||||
F | LFN45BDU-SXPEX-M1 3/4 | ¥16,398 | |||||||||
G | LFN45BU-070-M1 1 | ¥45,128 | |||||||||
H | LFN45BM1 3/4 | ¥33,714 | |||||||||
I | LFN45BM1-DU1/2 | ¥41,585 | |||||||||
G | LFN45BM1-U 1/2 | ¥34,765 | |||||||||
J | LFN45BM1(プレス付) 3/4 | ¥24,197 | 見積依頼 | ||||||||
G | LFN45BM1-U 1 | ¥19,495 | |||||||||
K | LFN45BM1-U-QC 1 | ¥59,693 | |||||||||
F | LFN45BM1-U-QC 3/4 | ¥16,269 | |||||||||
L | LFN45BDU-QC-M1 1 | ¥58,514 | |||||||||
M | LFN45BDU-PEXXPEX-M1 1 | ¥50,248 | |||||||||
N | LFN45BU-LP-M1 3/4 | ¥41,585 | |||||||||
O | LFN45BDU-SXPEX-M1 1 | ¥21,056 | |||||||||
P | LFN45BM1-US | ¥27,026 | |||||||||
C | LFN45BM1(プレス付) 1 | ¥27,060 | 見積依頼 | ||||||||
F | LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 3/4 | ¥45,658 | |||||||||
Q | LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1 | ¥46,178 |
LFN45B-Lシリーズ水圧低下バルブ
形式 | モデル | 材料 | ボディ材質 | 接続タイプ | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFN45BM1-DU 1 | ¥50,248 | |||||||||
A | LFN45BM1-DU3/4 | ¥38,443 | |||||||||
B | LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 | ¥48,412 | |||||||||
C | LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 | ¥63,107 | |||||||||
D | LFN45BM1-DU | ¥30,823 | |||||||||
E | LFN45BM1-DU-CPVC | ¥23,638 | |||||||||
F | LFN45BM1-DU-PEX×PEX | ¥23,468 | |||||||||
G | LFN45BM1-DU-EZ-GG 1 | ¥74,126 | |||||||||
H | LFN45BU 1 1/2 | ¥164,651 | 見積依頼 | ||||||||
I | LFN45B(プレス付き)1 1/4 | ¥107,008 | 見積依頼 | ||||||||
I | LFN45B(プレス付き)2 | ¥224,770 | 見積依頼 | ||||||||
J | LFN45B-DU 1 1/4 | ¥119,914 | 見積依頼 | ||||||||
G | LFN45BM1-DU-EZ-G 1 | ¥52,213 | |||||||||
K | LFN45B-DU-S 1 1/4 | ¥111,649 | 見積依頼 | ||||||||
L | LFN45B(プレス付き)1 1/2 | ¥165,508 | 見積依頼 |
LFN45B-EZシリーズ水圧低下バルブ
形式 | モデル | ボディ材質 | ディスク素材 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFN45B-EZM1-DU 3/4 | ¥42,772 | ||||||
B | LFN45B-EZM1-DU 1 | ¥46,178 |
LF127Wシリーズ大容量水圧低減弁
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | LF127W-206 | ¥1,824,123 | |
B | LF127W-206 3 | ¥1,861,149 | 見積依頼 |
C | LF127W-208 3 | ¥1,991,563 | 見積依頼 |
水圧低下弁
形式 | モデル | 長さ | ボディ材質 | 接続タイプ | 材料 | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 LFN45BM1-プレス | ¥45,098 | |||||||||
B | 11/2LF223 | ¥293,258 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1/2 LFN45BM1-プレス | ¥43,717 | |||||||||
A | 1 LFN45BM1-プレス | ¥53,301 | |||||||||
C | 1/2インチ LFN55BM1-DU-PEX | ¥35,629 | |||||||||
D | 1インチ LFN55BM1-U | ¥40,455 | |||||||||
E | 1インチ LFN55BM1-DU-PEX | ¥40,107 | |||||||||
F | 1/2 1156F-プレス | ¥31,154 | |||||||||
G | 1/2 LFU5BZ3 | ¥72,619 | 見積依頼 | ||||||||
H | 3/4LF223 | ¥71,351 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1LF223 | ¥124,705 | 見積依頼 | ||||||||
I | LF5BM3-HP-Z6 3/4 | ¥135,819 | |||||||||
J | LFN223FM2 3 | ¥924,504 | 見積依頼 | ||||||||
K | LF5M3-Z6 3/4 | ¥60,642 | |||||||||
L | LFX65BU-PEX-RIK 1/2 | ¥26,370 | 見積依頼 | ||||||||
M | LFX65BU 1/2 | ¥23,296 | |||||||||
N | LF127W-206 | ¥1,962,312 | |||||||||
O | LFU5B-LP-Z3 | ¥831,042 |
LFN55Bシリーズ水圧低下バルブ
形式 | モデル | 入口接続 | インレットタイプ | 長さ | 材料 | コンセント接続 | コンセントタイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11/4 LFN55BU | ¥91,324 | ||||||||
A | 2LF N55BU | ¥118,092 | ||||||||
B | LFN55B-U 1 1/4 インチ | ¥94,910 | 見積依頼 | |||||||
C | LFN55B-DU-S 1 1/4 インチ | ¥119,258 | 見積依頼 |
鉛フリー水圧低下弁
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3/4" LFN45BM1-DU-EZ | AG2AXN | ¥48,462 |
特徴
- ワットの水圧レギュレーターは、鉄/青銅/鉛フリーの真鍮/銅/銅シリコン合金構造で、摩耗を最小限に抑えながら漏れの可能性を防ぎます。
- 一部のモデルでは、ダイアフラムとシート サポートが拡大されており、高い水圧を処理しながら高い流量容量を実現します。
- それらは、高温のダイアフラムとステンレス鋼のストレーナを備えており、それぞれ熱湯を処理し、汚染をろ過します。
- 現場で調整可能な下流圧力設定点により、流量要件に応じて迅速な校正が可能です。
動作メカニズム
- 直動タイプのバルブには、出口流量制御圧力を調整するディスクに接続する内部スプリング式ダイヤフラムがあります。
- バルブに入った高圧水は、バルブ本体内で絞られます。
- この収縮作用は、ディスクと調整可能なスプリング式ダイアフラムによって制御されます。
- 入力供給圧力が変動しても、このダイアフラムとディスクの組み合わせにより、出口で一定の水の流れが保証されます。
- スプリング テンションは、バルブ スプリングのロードまたはアンロードによって増減できる出口水圧を制御します。
- 下流の水圧が設定圧力を超えると、バルブ内のダイヤフラムがスプリングを圧縮します。
- 下流の水圧が設定圧力を下回ると、バルブ スプリングがバルブを押して、レギュレーターからの流量を増やします。
- これらのバルブは、フィクスチャの前と後の中間ラインに取り付けられています 逆流防止装置 & 給水停止. それらには、パイプと直列に取り付けられた入口と出口のポートがあります。
規格と承認
- NSF
- ASSE
よくある質問
これらのバルブはウォーターハンマーを防ぎますか?
はい、ウォーターハンマーとは、器具を急に閉めた際に、パイプ内の高流量の水の衝撃で音が発生する現象です。 この跳ね返りをウォーターハンマーと言います。 この欠点は、配管システムに減圧弁を使用することで軽減できます。
これらのバルブは高圧を下げることができますか?
はい、高圧の水圧を下げるために、複数の減圧弁をラインに直列または並列に取り付けることができます。 このカスケード効果により、水圧がより安全な値に低下し、器具が保護されます。
水圧が高いかどうかを知る方法は?
パイプを通る水の流れによって音がする場合は、圧力が過剰であり、調整する必要があることを意味します。
ワットバルブを取り付けるためのエンドフィッティングはありますか?
はい、さまざまなエンド フィッティング構成により、これらの減圧弁の設置と保守が容易になります。 CPVC、はんだ、めねじ、Quick-Connect、PEX およびプレス エンド接続のユニオン フィッティングと水道メーターのねじを使用して取り付けできます。
バルブでディスクガイドとシートが重要なのはなぜですか?
これらの XNUMX つのコンポーネントは、高圧水の経路で最も重要です。 それらは、配管内の過剰な水の速度と揮発性の水の状態を処理および調整します。
なぜ減圧弁が必要なのですか?
ワットの水圧調整弁は、高水圧によって引き起こされる破裂や漏れから、接続された配管と備品を保護します。 また、取水側の変動給水量を調整して水圧を維持します。
詳細はこちら
- 落下保護
- 屋外LEDランプ
- ホースとスプリンクラーシステム
- 特殊ヒーター
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 電気壁板
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- トレンチドレン
- ディフューザー
- 定盤
- BRADY 化学ラベル、化学名 一般名 製造年月日
- BRADY Right-to-Know Label、(エプロンピクトグラム)
- ABILITY ONE スチール製ダストモップフレームとハンドル
- METRO ソリッドシェルフ24x60インチ
- MAGLITE ML300L、ハンドヘルド懐中電灯、LED
- SPEARS VALVES CPVC ラボ用ボールバルブ、バルブのみソケットエンド、EPDM
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS マグビースト HM50 ボール盤
- MORSE DRUM ドライブホイール
- AMERICAN IRON WORKS ホース安全拘束具
- MASTER ポータブルガス魚雷ヒーター