入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
調整可能なPSI範囲 | 25〜75 Psi |
ボディ材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
ディスク素材 | EPDM - 70 Duro 過酸化物硬化 |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | ペックス拡張 |
最大 作動圧力 | 20.1バー |
製造元シリーズ | LFRC105 |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | ペックス拡張 |
圧力設定範囲 | 3.45バー |
ストレーナー | はい |
トリム素材 | エンジニアリングコンポジット |
バルブデザイン | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.47 |
プロダクト | モデル | コンセント接続 | ボディ材質 | ディスク素材 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | トリム素材 | 入口接続 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFRC105-THDXUT 3/4 | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | エラストマー | 3 / 4 " | ユニオンジョイント | ブロンズ | - | 3 / 4 " | ¥15,830 | ||
LFRC105-THDXUT1 | 雌ねじ | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | エラストマー | 1" | ユニオンジョイント | エンジニアリングコンポジット | 雌ねじ | 1" | ¥22,538 | ||
RC105-CEFXCEF1 | ペックス拡張 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | EPDM | 1" | ペックス拡張 | - | ペックス拡張 | 1" | ¥22,412 | ||
LFRC105-PEXXPEX 3/4 | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | エラストマー | 3 / 4 " | 圧着 | ブロンズ | - | 3 / 4 " | ¥15,765 | ||
LFRC105-PEXXPEX 1 | 圧着 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | エラストマー | 1" | 圧着 | エンジニアリングコンポジット | 圧着 | 1" | ¥22,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。