WATTS LFF127W-206 3 水減圧バルブ、3 インチ入口、20.7 バール圧力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
調整可能な減圧範囲 | 25から100へのpsi |
ボディ材質 | 鉄 |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 3" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 160度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
製造元シリーズ | LFF127W |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 3" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
圧力設定範囲 | 3.5バー |
ストレーナー | いいえ |
形式 | スタンダード |
バルブデザイン | スタンダード |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LFF127W-206 | - | - | ¥2,604,958 | ||
LFF127W-206 4 | 4" | 4" | ¥2,480,398 | 見積依頼
| |
LFF127W-110 4 | - | - | ¥2,481,184 | 見積依頼
| |
LFF127W-208 4 | 4" | 4" | ¥2,481,184 | 見積依頼
| |
LFF127W-210 4 | - | - | ¥2,481,184 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。