入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
調整可能なPSI範囲 | 25〜75 Psi |
調整可能な減圧範囲 | 25から75へのpsi |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
ディスク素材 | EPDM |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
材料 | ステンレス鋼 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 300 PSI |
製造元シリーズ | LFN45B |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力設定範囲 | 3.4バー |
ストレーナー | 有り |
形式 | スタンダード |
ねじの種類 | NPT |
トリム素材 | エンジニアリングコンポジット |
バルブデザイン | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.9 |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | ボディ材質 | ディスク素材 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1インチ LFN45BDU-EZ-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,931 | ||
LFN45BM1-US 3/4 | LFN45B | 鉛フリー銅シリコン合金 | エラストマー | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | ブロンズ | ¥16,469 | ||
LFN45BM1-DU1/2 | LFN45B | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | ユニオンジョイント | 1 / 2 " | ユニオンジョイント | - | ¥41,585 | ||
LFN45BM1 3/4 | LFN45B | 鉛フリー銅シリコン合金 | EPDM | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | ¥33,714 | ||
LFN45BM1-US | LFN45B | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | 雌ねじ | 1 / 2 " | 雌ねじ | - | ¥27,026 | ||
LFN45BU-070-M1 1 | LFN45B | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | エラストマー | 33度F | 雌ねじ | 1" | 雌ねじ | - | ¥45,128 | ||
LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1 | LFN45B-EZ | 鉛フリー銅シリコン合金 | エラストマー | 33度F | ユニオンペックス | 1" | ユニオンペックス | エンジニアリングコンポジット | ¥46,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。