承認されたベンダーのメスピペットガラス
形式 | モデル | 容量 | CLASS | アイテム価格 | 長さ | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5PTD5 | 1mL | A | ホールピペット、グレードA | 300 mm | 0.007mL | ¥13,489 | |
A | 5PTE3 | 1mL | B | ホールピペット、グレードB | 300 mm | 0.015ml | ¥9,237 | |
A | 5PTD6 | 2mL | A | ホールピペット、グレードA | 330 mm | 0.01ml | ¥13,489 | |
A | 5PTE4 | 2mL | B | ホールピペット、グレードB | 330 mm | 0.02ml | ¥9,628 | |
A | 5PTE5 | 5mL | B | ホールピペット、グレードB | 400 mm | 0.03ml | ¥9,628 | |
A | 5PTD7 | 5mL | A | ホールピペット、グレードA | 400 mm | 0.015ml | ¥11,341 | |
A | 5PTE6 | 10mL | B | ホールピペット、グレードB | 450 mm | 0.04ml | ¥9,628 | |
B | 5PTD8 | 10mL | A | ホールピペット、グレードA | 450 mm | 0.02ml | ¥13,489 | |
A | 5PTE7 | 20mL | B | ホールピペット、グレードB | 520 mm | 0.06ml | ¥8,627 | |
A | 5PTD9 | 20mL | A | ホールピペット、グレードA | 550 mm | 0.03ml | ¥11,827 | |
A | 5PTE0 | 25mL | A | ホールピペット、グレードA | 570 mm | 0.03ml | ¥13,391 | |
A | 5PTE8 | 25mL | B | ホールピペット、グレードB | 550 mm | 0.06ml | ¥9,524 | |
A | 5PTE9 | 50mL | B | ホールピペット、グレードB | 600 mm | 0.1ml | ¥8,956 | |
A | 5PTE1 | 50mL | A | ホールピペット、グレードA | 600 mm | 0.05ml | ¥13,000 | |
A | 5PTE2 | 100mL | A | ホールピペット、グレードA | 640 mm | 0.08mL | ¥14,989 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 棚ビン
- ドアスイッチ
- 凹型砥石
- 真空圧スイッチ
- オーバーヘッドドアストップとホルダー
- ポンプモーター
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- はんだ付け
- アクセスバリアと群集管理
- ホースよだれかけと消火栓
- WESTWARD 超硬チップ、非鉄金属丸鋸刃
- BUSSMANN 自動車用ブレードヒューズキット
- DAYTON ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 16 インチ
- MONOPRICE フラットHDMIケーブル
- E JAMES & CO バイトンチューブ3/8インチ
- ZIP UP カーペット保護フィルム、長さ500フィート
- COOPER B-LINE B602シリーズビームクランプ
- DAYTON 昇圧/降圧電圧コンバータ
- STEARNS BRAKES 311 シリーズ ブレーキ
- LOUISVILLE FE4200HD シリーズ グラスファイバー製延長はしご