APPROVED VENDOR 5PTE0ホールピペットグラデアガラス25ml-8個入りパック
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
アイテム価格 | ホールピペット、グレードA |
バンドカラー | 青 |
容量 | 25mL |
CLASS | A |
長さ | 570 mm |
材料 | ガラス |
公差 | 0.03ml |
船の重量(kg) | 6.85 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | CN |
モデル | 容量 | CLASS | アイテム価格 | 長さ | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5PTD5 | 1mL | A | ホールピペット、グレードA | 300 mm | 0.007mL | ¥13,489 | |
5PTD6 | 2mL | A | ホールピペット、グレードA | 330 mm | 0.01ml | ¥13,489 | |
5PTD7 | 5mL | A | ホールピペット、グレードA | 400 mm | 0.015ml | ¥11,341 | |
5PTD8 | 10mL | A | ホールピペット、グレードA | 450 mm | 0.02ml | ¥13,489 | |
5PTD9 | 20mL | A | ホールピペット、グレードA | 550 mm | 0.03ml | ¥11,827 | |
5PTE1 | 50mL | A | ホールピペット、グレードA | 600 mm | 0.05ml | ¥13,000 | |
5PTE2 | 100mL | A | ホールピペット、グレードA | 640 mm | 0.08mL | ¥14,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。