入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホールピペット、グレードA |
バンドカラー | レッド |
容量 | 50mL |
CLASS | A |
長さ | 600 mm |
材料 | ガラス |
公差 | 0.05ml |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | CN |
モデル | 容量 | CLASS | アイテム価格 | 長さ | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5PTD5 | 1mL | A | ホールピペット、グレードA | 300 mm | 0.007mL | ¥13,489 | |
5PTD6 | 2mL | A | ホールピペット、グレードA | 330 mm | 0.01ml | ¥13,489 | |
5PTD7 | 5mL | A | ホールピペット、グレードA | 400 mm | 0.015ml | ¥11,341 | |
5PTD8 | 10mL | A | ホールピペット、グレードA | 450 mm | 0.02ml | ¥13,489 | |
5PTD9 | 20mL | A | ホールピペット、グレードA | 550 mm | 0.03ml | ¥11,827 | |
5PTE0 | 25mL | A | ホールピペット、グレードA | 570 mm | 0.03ml | ¥13,391 | |
5PTE2 | 100mL | A | ホールピペット、グレードA | 640 mm | 0.08mL | ¥14,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。