DAYTON ベルト駆動管軸流ファン、ブレード直径 16 インチ
形式 | モデル | ファンRPM | ブレード材質 | CFM @ 0.000インチSP | 全負荷アンペア | Hz | 最大BHP | モーターエンクロージャー | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C660 | - | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | ¥255,686 | |
B | 7AF40 | 1570 | アルミニウム | 2379 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.25 | 完全密閉型非換気 | 1/3 | ¥372,965 | |
B | 7F933 | 1570 | 耐火花性アルミニウム | 2379 | 5.8/2.9 | 60 | 0.25 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/3 | ¥359,983 | |
B | 7F934 | 1570 | 耐火花性アルミニウム | 2379 | 7.6/3.8 | 60 | 0.25 | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 | 1/3 | ¥355,820 | |
B | 7AF39 | 1570 | アルミニウム | 2379 | 1.4-1.6/0.8 | 50/60 | 0.25 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/3 | ¥333,544 | |
B | 7AF42 | 1800 | アルミニウム | 2727 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.41 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | ¥385,137 | |
B | 7F936 | 1800 | 耐火花性アルミニウム | 2727 | 9.2 / 4.4-4.6 | 60 | 0.41 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | ¥338,861 | |
B | 7AF41 | 1800 | アルミニウム | 2727 | 2.2-2.2/1.1 | 50/60 | 0.41 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | ¥340,510 | |
B | 7F937 | 1800 | 耐火花性アルミニウム | 2727 | 9.0/4.5 | 60 | 0.41 | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 | 1/2 | ¥367,820 | |
B | 7AF44 | 2221 | アルミニウム | 3365 | 3.0/1.5 | 50/60 | 0.69 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | ¥373,290 | |
B | 7F939 | 2221 | 耐火花性アルミニウム | 3365 | 11.4/5.7 | 60 | 0.69 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | ¥348,536 | |
B | 7AF43 | 2221 | アルミニウム | 3365 | 2.8-2.8/1.4 | 50/60 | 0.69 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | ¥353,126 | |
B | 7F940 | 2221 | 耐火花性アルミニウム | 3365 | 11.4/5.7 | 60 | 0.69 | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 | 3/4 | ¥378,947 | |
B | 7F943 | 2547 | 耐火花性アルミニウム | 3859 | 13.6/6.8 | 60 | 1.00 | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 | 1 | ¥382,897 | |
B | 7F942 | 2547 | 耐火花性アルミニウム | 3859 | 14.0/7.0 | 60 | 1.00 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | ¥376,575 | |
B | 7AF45 | 2547 | アルミニウム | 3859 | 3.1-2.8/1.4 | 60 | 1.00 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | ¥417,343 |
ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 16 インチ
Dayton のベルト駆動のチューブアキシャル ファンは垂直または水平に取り付けられ、塗料スプレー ブース、洗浄タンク、混合室の通気口の内側から外側に臭気、湿気、煙霧を排出します。 これらのチューブ軸流ファンは、ファンの効率を向上させるためにハウジングとブレードの間にわずかな隙間を持つ円筒状のチューブ状構造の中にディスク型のホイールまたはプロペラが含まれているのが特徴です。 焼き付けエナメル塗装仕上げのスチール製ハウジングと、防錆性と構造強度を高める耐火花性アルミニウム/アルミニウム プロペラを備えています。 ベルトドライブファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が高くなります。 一部のモデルには、特定のアプリケーションに応じてファンをカスタマイズするためのドライブ パッケージが付属しません。 6 ~ 1570 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらの 2547 つのブレード付きチューブ排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トレンチ排水アクセサリー
- ガス給湯器の制御
- ベルトドライブブロワーアクセサリー
- ブレーキライン
- フードサービスディスペンサー
- ホッパーとキューブトラック
- コンクリートの混合と準備
- 特殊ファンとアクセサリー
- 構造フレーミングシステム
- チェーンとツール
- PARKER 圧縮キャップ
- REELCRAFT ガス溶接ホースリール、TWシリーズ
- MJ MAY ロールストック、10フィートX2インチ
- APOLLO VALVES 77W-140シリーズプレスエンドブロンズボールバルブ
- SPEARS VALVES CPVC トゥルーユニオンボールバルブ レギュラースタイル、ソケットエンド、FKM
- EATON パワーペデスタルラグアセンブリ
- GLEASON フェストゥーンエンドストップ
- AMPCO METAL クロスピーンハンマー
- MORSE DRUM クアッドリング