DAYTON 4C660チューブ軸流ファン28-5 / 16インチH18-1 / 2インチ幅
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 16 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
ボルトサークル径 | 17.5 " |
ディメンションA | 18.75 " |
寸法B | 11.5 " |
ディメンションC | 16.125 " |
外形寸法D | 16.5 " |
寸法E | 5 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
高さ | 28 5 / 16 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 18-3 / 4」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 16-1 / 8」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
入口径 | 16-3 / 32」 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 16.5 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 9" |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 16-3 / 32」 |
軸径 | 7 / 8 " |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 23.47 |
船高(cm) | 45.21 |
船の長さ(cm) | 54.86 |
船幅(cm) | 54.86 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | ファンRPM | ブレード材質 | CFM @ 0.000インチSP | 全負荷アンペア | Hz | 最大BHP | モーターエンクロージャー | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AF39 | 1570 | アルミニウム | 2379 | 1.4-1.6/0.8 | 50/60 | 0.25 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/3 | ¥333,544 | |
7AF40 | 1570 | アルミニウム | 2379 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.25 | 完全密閉型非換気 | 1/3 | ¥372,965 | |
7AF41 | 1800 | アルミニウム | 2727 | 2.2-2.2/1.1 | 50/60 | 0.41 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | ¥340,510 | |
7AF42 | 1800 | アルミニウム | 2727 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.41 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | ¥385,137 | |
7AF43 | 2221 | アルミニウム | 3365 | 2.8-2.8/1.4 | 50/60 | 0.69 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | ¥353,126 | |
7AF44 | 2221 | アルミニウム | 3365 | 3.0/1.5 | 50/60 | 0.69 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | ¥373,290 | |
7AF45 | 2547 | アルミニウム | 3859 | 3.1-2.8/1.4 | 60 | 1.00 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | ¥417,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。