入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
調整可能なPSI範囲 | 25〜75 Psi |
ボディ材質 | 真鍮 |
ディスク素材 | 強化EPDM |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | ユニオンジョイント |
最大 作動圧力 | 20.7バー |
製造元シリーズ | LFN45B-EZ |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | ユニオンジョイント |
圧力設定範囲 | 3.4バー |
ストレーナー | はい |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | キット |
バルブデザイン | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.08 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | ディスク素材 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN45B-EZM1-DU 1 | 鉛フリー銅シリコン合金 | エラストマー | 1" | 400 PSI | 33度F | ¥46,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。