WATTSLFN45B-EZシリーズ水圧低下バルブ
形式 | モデル | ボディ材質 | ディスク素材 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFN45B-EZM1-DU 3/4 | 真鍮 | 強化EPDM | 3 / 4 " | 20.7バー | 33度F | ¥42,772 | |
B | LFN45B-EZM1-DU 1 | 鉛フリー銅シリコン合金 | エラストマー | 1" | 400 PSI | 33°F | ¥46,178 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フライス盤とボール盤
- 電気作動式バタフライバルブ
- W字型およびU字型の南京錠
- パイプシーラントテープ
- 電気ユニットヒーターアクセサリー
- 作業服
- エンジン
- 特殊ヒーター
- 銅
- ワイヤークロス
- TSUBAKI リベットで留められたローラーチェーン
- FPE ハンドルネクタイ
- HAKKO T18シリーズ、はんだ付けチップ、コニカル
- COOPER B-LINE タイプ 4X プレミア シリーズ ヒンジ付きクイック リリース カバー JIC エンクロージャ
- SPEARS VALVES スケジュール80PVCフランジカットインキット、EPDMガスケット
- STENS エッジャーブレード
- LINN GEAR タイプAスプロケット、25チェーン
- REMCO 14 インチのブレードを備えたワンピースの金属検出可能なシャベル