入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
接続タイプ | FNPTユニオンxFNPT |
高さ | 9.5 " |
長さ | 11.187 " |
材料 | 鉛フリー真鍮 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 160度F |
パイプサイズ | 1.5 " |
プリセット圧力設定 | 50のプサイ |
圧力調整範囲 | 25から75へのpsi |
ストレーナー | いいえ |
バルブタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 4.34 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | インレットタイプ | 長さ | 材料 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2LF25AUB Z3 | - | - | - | - | 6.375 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥57,785 | ||
3/4LF25AUB-Z3 | - | - | - | - | 6.875 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥47,045 | ||
1LF 25AUB-Z3 | - | - | - | - | 7 13 / 16 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥75,290 | ||
11/4LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥143,093 | ||
2LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 9.437 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥282,491 | ||
1/2 LF25AUB-GG-Z3 | - | - | - | - | 5.375 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥40,661 | ||
3/4 LF25AUB-GG-Z3 | - | - | - | - | 5 5 / 16 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥39,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。