WATTS LFN45BU 1 1/2 水減圧バルブ、1 1/2 インチ入口、20.7 バール圧力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
調整可能な減圧範囲 | 25から75へのpsi |
ボディ材質 | 真鍮 |
ディスク素材 | 強化EPDM |
入口接続 | ユニオンジョイント |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | ユニオンジョイント |
Lead | 現在ではない |
材料 | ステンレス鋼 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 300 PSI |
製造元シリーズ | LFN45B-L |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力設定範囲 | 3.4バー |
ストレーナー | はい |
形式 | スタンダード |
バルブデザイン | スタンダード |
プロダクト | モデル | 材料 | ボディ材質 | 接続タイプ | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN45BM1-DU | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | ユニオン×ジョイント | - | - | - | - | - | ¥34,172 | ||
LFN45BM1-DU-PEX×PEX | 鉛フリー銅シリコン合金 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 圧着 | 20.7バー | LFN45B | 33度F | - | 3 / 4 " | ¥26,749 | ||
LFN45BM1-DU-CPVC | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | ユニオン×ジョイント | - | - | - | - | - | ¥21,037 | ||
LFN45BM1-DU 1 | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 20.7バー | LFN45B | 33度F | - | 1" | ¥50,248 | ||
LFN45B-DU 1 1/4 | ステンレス鋼 | 真鍮 | - | 300 PSI | LFN45B-L | 33度F | ユニオンジョイント | 1-1 / 4」 | ¥119,914 | 見積依頼
| |
LFN45BM1-DU3/4 | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 20.7バー | LFN45B | 33度F | - | 3 / 4 " | ¥38,443 | ||
LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 | - | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | - | 27.6バー | LFN45B-EZ | 33度F | - | 3 / 4 " | ¥48,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。