入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 長さ | ボディ材質 | 接続タイプ | 材料 | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF127W-206 | 8" | - | フランジ付き | 鉄 | - | - | - | - | ¥2,122,909 | ||
LFU5B-LP-Z3 | 10.875 " | - | FNPT | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | - | - | - | ¥877,191 | ||
LFX65BU 1/2 | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | - | 27.6バー | X65B | 33度F | 1 / 2 " | ¥23,296 | ||
LFX65BU-PEX-RIK 1/2 | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | - | 400 PSI | - | 33度F | - | ¥26,370 | 見積依頼
| |
LF5M3-Z6 3/4 | - | ブロンズ | - | - | 20.7バー | LFU5B-Z3 | 33度F | 3 / 4 " | ¥60,642 | ||
LFN223FM2 3 | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | - | 300 PSI | LFN223F | 33度F | 3" | ¥924,504 | 見積依頼
| |
LF5BM3-HP-Z6 3/4 | - | 真鍮 | - | - | 20.7バー | LFU5B-Z3 | 33度F | 3 / 4 " | ¥135,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。