入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
調整可能な減圧範囲 | 75から125へのpsi |
ボディ材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
ディスク素材 | EPDM |
高圧減圧範囲 | 75から100へのpsi |
入口接続 | ユニオンジョイント |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | ユニオンジョイント |
Lead | 現在ではない |
材料 | ステンレス鋼 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 300 PSI |
製造元シリーズ | LF25AUB-Z3 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力設定範囲 | 3.4バー |
ストレーナー | 有り |
形式 | スタンダード |
バルブデザイン | スタンダード |
船の重量(kg) | 4.01 |
モデル | 入口サイズ | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | インレットタイプ | 長さ | 材料 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2LF25AUB Z3 | - | - | - | - | 6.375 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥40,540 | |
3/4LF25AUB-Z3 | - | - | - | - | 6.875 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥43,486 | |
1LF 25AUB-Z3 | - | - | - | - | 7 13 / 16 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥59,534 | |
11/4LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥101,368 | |
11/2LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11.187 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥139,810 | |
2LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 9.437 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥173,965 | |
1/2 LF25AUB-GG-Z3 | - | - | - | - | 5.375 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | ¥38,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。