WATTS LFN55B-DU-S 1 1/4 インチ水減圧バルブ、ダブルユニオン、1 1/4 インチ入口、27.6 バール圧力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
調整可能な減圧範囲 | 25から75へのpsi |
ボディ材質 | 真鍮 |
ディスク素材 | 強化EPDM |
入口接続 | ユニオンはんだ |
入口サイズ | 1 1 / 4 " |
インレットタイプ | ユニオンはんだ |
Lead | 現在ではない |
材料 | ステンレス鋼 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 400 PSI |
製造元シリーズ | LFN55B |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | ユニオンはんだ |
コンセントサイズ | 1-1 / 4」 |
コンセントタイプ | ユニオンはんだ |
圧力設定範囲 | 3.4バー |
ストレーナー | はい |
形式 | スタンダード |
トリム素材 | ブロンズ |
バルブデザイン | スタンダード |
モデル | 入口接続 | インレットタイプ | 長さ | 材料 | コンセント接続 | コンセントタイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/4 LFN55BU | - | - | 4.75 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | 1.25 " | ¥98,797 | |
2LF N55BU | - | - | 5.125 " | 鉛フリー真鍮 | - | - | 2" | ¥127,759 | |
LFN55B-U 1 1/4 インチ | ユニオンジョイント | ユニオンジョイント | - | ステンレス鋼 | 雌ねじ | 雌ねじ | - | ¥94,911 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。