KILLARK 危険な場所の照明器具
ランプ器具タンクLED
キラークランプタンクのLEDは、見えにくい環境での安全のために平らな面に取り付けられています。 これらの危険な場所の備品には、起動時間とエネルギー消費を最小限に抑えるためのLEDイルミネーターが付属しています。 選択されたモデルは、広いエリア/倉庫を照らすために最大120ルーメンを提供します。 軽量でありながら耐久性のあるアルミニウム製ハウジングは、研磨性の高い環境に耐えるためにエポキシ粉体塗装で仕上げられています。 65、90、130ワットのオプションで利用可能なこれらのさまざまなランプタンクLEDから選択してください Raptor Supplies。 蛍光灯器具(コンパクト蛍光灯器具)もご利用いただけます。
キラークランプタンクのLEDは、見えにくい環境での安全のために平らな面に取り付けられています。 これらの危険な場所の備品には、起動時間とエネルギー消費を最小限に抑えるためのLEDイルミネーターが付属しています。 選択されたモデルは、広いエリア/倉庫を照らすために最大120ルーメンを提供します。 軽量でありながら耐久性のあるアルミニウム製ハウジングは、研磨性の高い環境に耐えるためにエポキシ粉体塗装で仕上げられています。 65、90、130ワットのオプションで利用可能なこれらのさまざまなランプタンクLEDから選択してください Raptor Supplies。 蛍光灯器具(コンパクト蛍光灯器具)もご利用いただけます。
形式 | モデル | フィクスチャワット数 | ランプ数量 | ランプワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VM4LB06530WW | ¥491,200 | ||||
B | VM4LC09030WW | ¥592,828 | ||||
A | VM4LB09030WW | ¥592,828 | ||||
B | VM4LC13030WW | ¥718,653 | ||||
A | VM4LB13030WW | ¥718,653 |
NV2シリーズコンパクト蛍光灯器具
Killark NV2シリーズコンパクト蛍光灯器具は、通常の電力で継続的な照明を提供し、停電の場合に緊急バッテリーバックアップに切り替えます。 それらは、優れた絶縁耐力と高い強度対重量比のための30%ガラス充填熱硬化性ポリエステル構造を特徴としています。 これらのランプは、取り付けを容易にするためにペンダント、天井、および壁の取り付け構成を提供し、4-9 / 16および7-5 / 16インチの幅で利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています セリライト蛍光灯器具 低コストでより多くの照明を確保するための電子バラストを備えています。
Killark NV2シリーズコンパクト蛍光灯器具は、通常の電力で継続的な照明を提供し、停電の場合に緊急バッテリーバックアップに切り替えます。 それらは、優れた絶縁耐力と高い強度対重量比のための30%ガラス充填熱硬化性ポリエステル構造を特徴としています。 これらのランプは、取り付けを容易にするためにペンダント、天井、および壁の取り付け構成を提供し、4-9 / 16および7-5 / 16インチの幅で利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています セリライト蛍光灯器具 低コストでより多くの照明を確保するための電子バラストを備えています。
形式 | モデル | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプ指定 | ランプワット | 長さ | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NV2FG18 | ¥53,445 | ||||||||
A | NV2FG26 | ¥62,326 | ||||||||
B | NV2FG26ASG | ¥85,340 | ||||||||
C | NV2FG26XSG | ¥88,028 | ||||||||
D | NV2FG26BSG | ¥101,806 | ||||||||
A | NV2FG32 | ¥63,325 | ||||||||
C | NV2FG32XSG | ¥89,026 | ||||||||
D | NV2FG32BSG | ¥102,805 | ||||||||
A | NV2FG42 | ¥63,590 | ||||||||
B | NV2FG42ASG | ¥86,604 | ||||||||
C | NV2FG42XSG | ¥89,292 | ||||||||
D | NV2FG42BSG | ¥103,070 |
コンパクト蛍光灯器具
Killark CertiLite VQ1F シリーズ照明器具は、製造工場、化学および石油化学処理装置、ガレージ、倉庫などの施設に適しています。 危険な環境での強度と耐食性を備えた 316 ステンレス鋼ハウジングを備えています。 これらのコンパクト蛍光灯器具は、過熱を防ぐために入口電流を制御する自己安定化タンクを備えた銅不使用のアルミニウム反射板と統合されています。 最高 55 ℃ の温度に耐えることができ、ペンダント、壁ブラケット、天井タイプのスプライス ボックスで入手できます。 選択されたモデル (防爆照明器具)ガラスグローブを採用し、長期間使用しても変色しません。
Killark CertiLite VQ1F シリーズ照明器具は、製造工場、化学および石油化学処理装置、ガレージ、倉庫などの施設に適しています。 危険な環境での強度と耐食性を備えた 316 ステンレス鋼ハウジングを備えています。 これらのコンパクト蛍光灯器具は、過熱を防ぐために入口電流を制御する自己安定化タンクを備えた銅不使用のアルミニウム反射板と統合されています。 最高 55 ℃ の温度に耐えることができ、ペンダント、壁ブラケット、天井タイプのスプライス ボックスで入手できます。 選択されたモデル (防爆照明器具)ガラスグローブを採用し、長期間使用しても変色しません。
形式 | モデル | フィクスチャワット数 | ランプ指定 | ランプワット | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VQ1F6430A2GLG | ¥207,421 | ||||||
B | VQ1F6430B2GLG | ¥218,957 | ||||||
C | VQ1F6430X2GLG | ¥206,558 | ||||||
A | VQ1F8430A2GLG | ¥209,839 | ||||||
B | VQ1F8430B2GLG | ¥221,376 | ||||||
C | VQ1F8430X2GLG | ¥208,976 |
HPSライトフィクスチャ
Killark HPSランプは、製造工場、倉庫、自動車施設に最適です。 これらの器具は壁/天井/ペンダントに取り付け可能であり、爆発性環境で使用するために工場で密封されています。 それらは、高い耐摩耗性を提供するために、静電的に適用された焼き付け粉末エポキシ仕上げを備えたアルミニウムダイキャスト構造を特徴としています。 蛍光灯器具(蛍光灯器具)もご利用いただけます Raptor Supplies.
Killark HPSランプは、製造工場、倉庫、自動車施設に最適です。 これらの器具は壁/天井/ペンダントに取り付け可能であり、爆発性環境で使用するために工場で密封されています。 それらは、高い耐摩耗性を提供するために、静電的に適用された焼き付け粉末エポキシ仕上げを備えたアルミニウムダイキャスト構造を特徴としています。 蛍光灯器具(蛍光灯器具)もご利用いただけます Raptor Supplies.
LED器具
Killark LED器具は、クローゼット、エレベータピット、廊下、アクセストンネルの白熱灯/ CFL器具の交換に最適です。 湿気、ほこり、腐食が発生しやすい環境に適しています。 これらのLED器具は、限られたスペースで使いやすいコンパクトなプロファイルを維持し、ダウンタイムを最小限に抑えることができるインスタントオン機能を備えた一体型ドライバーを備えています。 13ワットと16ワットのランプオプションで利用可能なこれらのLED器具の広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 蛍光灯器具(蛍光灯器具)天井、壁、ペンダントの取り付けバリエーションもあります。
Killark LED器具は、クローゼット、エレベータピット、廊下、アクセストンネルの白熱灯/ CFL器具の交換に最適です。 湿気、ほこり、腐食が発生しやすい環境に適しています。 これらのLED器具は、限られたスペースで使いやすいコンパクトなプロファイルを維持し、ダウンタイムを最小限に抑えることができるインスタントオン機能を備えた一体型ドライバーを備えています。 13ワットと16ワットのランプオプションで利用可能なこれらのLED器具の広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 蛍光灯器具(蛍光灯器具)天井、壁、ペンダントの取り付けバリエーションもあります。
線形蛍光灯器具
Killark HFX および LZ2N シリーズのリニア蛍光灯器具は、化学工場や下水処理場などの湿気が多く、過酷で危険な場所の高いベイまたは低いベイの照明に最適です。 これらの防爆 HFX 器具は、耐食性と耐久性を高める粉末エポキシ仕上げを施した銅を含まないアルミニウム構造と、バラストの焼損を防ぐ外部融着バラストを備えています。 これらの LZ2N シリーズ スイッチの一部のモデルは、ガラス繊維強化ポリカーボネートのボディに Lexan クリア レンズが統合されており、耐衝撃性を備えています。 2 灯または 4 灯のバリエーションがあり、グレーと白の蛍光灯器具からお選びいただけます。
我々はまた、提供しています CeriLite蛍光灯器具 過酷な条件での操作に適したコンパクトなランプタイプの器具を備えています。
Killark HFX および LZ2N シリーズのリニア蛍光灯器具は、化学工場や下水処理場などの湿気が多く、過酷で危険な場所の高いベイまたは低いベイの照明に最適です。 これらの防爆 HFX 器具は、耐食性と耐久性を高める粉末エポキシ仕上げを施した銅を含まないアルミニウム構造と、バラストの焼損を防ぐ外部融着バラストを備えています。 これらの LZ2N シリーズ スイッチの一部のモデルは、ガラス繊維強化ポリカーボネートのボディに Lexan クリア レンズが統合されており、耐衝撃性を備えています。 2 灯または 4 灯のバリエーションがあり、グレーと白の蛍光灯器具からお選びいただけます。
我々はまた、提供しています CeriLite蛍光灯器具 過酷な条件での操作に適したコンパクトなランプタイプの器具を備えています。
コンパクト蛍光灯器具、120〜277V
Killarkコンパクト蛍光灯器具は、湿気、ほこり、腐食、振動、可燃性の蒸気またはガスが発生しやすい場所に設置されます。 これらのユニットは、コンパクトなバラストタンクを備えたクアッドピン蛍光灯を備えており、最大強度6400lmで最高の照明性能を発揮します。 すべてのユニットは、究極の耐食性のために粉末エポキシ塗装仕上げが施されています。 選択済み 照明器具 -40〜40℃の範囲の周囲温度に耐えるアルミニウム構造が特徴です。
Killarkコンパクト蛍光灯器具は、湿気、ほこり、腐食、振動、可燃性の蒸気またはガスが発生しやすい場所に設置されます。 これらのユニットは、コンパクトなバラストタンクを備えたクアッドピン蛍光灯を備えており、最大強度6400lmで最高の照明性能を発揮します。 すべてのユニットは、究極の耐食性のために粉末エポキシ塗装仕上げが施されています。 選択済み 照明器具 -40〜40℃の範囲の周囲温度に耐えるアルミニウム構造が特徴です。
コンパクト蛍光灯器具
キラークのコンパクトな蛍光灯器具は、石油およびガス精製プラント、パイプライン ポンプ ステーション、タンク ファーム、塗料製造プラント、船舶積み込みおよび燃料移送ターミナルで使用されています。 銅を含まないアルミニウム ダイカスト構造で、焼き付け粉末エポキシ仕上げが施され、優れた靭性、寸法安定性、耐食性を提供します。 設置が簡単なワイヤレス設計のこれらの照明器具は、壁 / 天井 / ペンダント マウント オプションを提供します。
Raptor Supplies また、提供しています 蛍光灯 焼き粉エポキシ/ポリエステル仕上げ。
キラークのコンパクトな蛍光灯器具は、石油およびガス精製プラント、パイプライン ポンプ ステーション、タンク ファーム、塗料製造プラント、船舶積み込みおよび燃料移送ターミナルで使用されています。 銅を含まないアルミニウム ダイカスト構造で、焼き付け粉末エポキシ仕上げが施され、優れた靭性、寸法安定性、耐食性を提供します。 設置が簡単なワイヤレス設計のこれらの照明器具は、壁 / 天井 / ペンダント マウント オプションを提供します。
Raptor Supplies また、提供しています 蛍光灯 焼き粉エポキシ/ポリエステル仕上げ。
形式 | モデル | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | EQF6430D4G | ¥402,179 | ||
B | EQF6430 | ¥313,108 | ||
C | EQF6430X2G | ¥388,783 | ||
D | EQF6430A2G | ¥363,921 | ||
E | EQF6430B2G | ¥449,847 |
EZシリーズ防爆HIDフィクスチャ
Killark EZシリーズの防爆HID器具は、産業、商業、スポーツアリーナ、公共スペース、工場、駐車場、小売店など、屋内と屋外の両方の一般照明用に設計されています。 それらは、優れた靭性と-40から131°Fの範囲の温度に耐える能力を備えた銅を含まないアルミニウムハウジングを備えています。これらの照明器具はさらにペンダント、天井、壁の取り付けオプションを提供し、18および22.25インチの高さで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています 防爆灯 より高い効率のための高圧ナトリウム技術を特徴とします。
Killark EZシリーズの防爆HID器具は、産業、商業、スポーツアリーナ、公共スペース、工場、駐車場、小売店など、屋内と屋外の両方の一般照明用に設計されています。 それらは、優れた靭性と-40から131°Fの範囲の温度に耐える能力を備えた銅を含まないアルミニウムハウジングを備えています。これらの照明器具はさらにペンダント、天井、壁の取り付けオプションを提供し、18および22.25インチの高さで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています 防爆灯 より高い効率のための高圧ナトリウム技術を特徴とします。
形式 | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプ指定 | ランプワット | 取り付け | 推奨ランプ商品番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZP400 | ¥470,122 | ||||||||
A | EZP320 | ¥419,887 | ||||||||
B | EZP150B2G | ¥412,390 | ||||||||
C | EZP250 | ¥447,735 | ||||||||
D | EZP250D4G | ¥534,671 | ||||||||
C | EZP170 | ¥377,842 | ||||||||
C | EZP150 | ¥277,786 | ||||||||
D | EZP170D4G | ¥464,777 | ||||||||
E | EZP150A2G | ¥326,463 | ||||||||
F | EZP250X2G | ¥521,275 | ||||||||
F | EZP170X2G | ¥451,381 | ||||||||
B | EZP170B2G | ¥512,445 | ||||||||
G | EZP150D4G | ¥364,722 | ||||||||
H | EZP170A2G | ¥426,519 | ||||||||
H | EZP250A2G | ¥496,412 | ||||||||
B | EZP250B2G | ¥582,339 | ||||||||
F | EZP150X2G | ¥351,326 |
危険な場所の備品コンボ
キラークの危険な場所の備品は、ドッキングおよび食品準備エリアとレンジフードの照明に適しています。 これらの器具は壁/天井に取り付け可能で、発熱と起動時間を最小限に抑えるためのLEDイルミネーターを備えています。 それらのアルミニウム固定具ハウジングは、過酷な産業環境に耐えます。 これらの危険な場所の備品の広い範囲から選択し、13および16ワットのオプションで利用可能 Raptor Supplies。 蛍光(照明器具)ランプもご利用いただけます。
キラークの危険な場所の備品は、ドッキングおよび食品準備エリアとレンジフードの照明に適しています。 これらの器具は壁/天井に取り付け可能で、発熱と起動時間を最小限に抑えるためのLEDイルミネーターを備えています。 それらのアルミニウム固定具ハウジングは、過酷な産業環境に耐えます。 これらの危険な場所の備品の広い範囲から選択し、13および16ワットのオプションで利用可能 Raptor Supplies。 蛍光(照明器具)ランプもご利用いただけます。
形式 | モデル | 器具タイプ | フィクスチャワット数 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VSL1330W1HG | ¥141,493 | ||||
A | VSL1330F1HG | ¥146,433 | ||||
A | VSL1630F1HG | ¥142,079 | ||||
A | VSL1630W1HG | ¥137,139 | ||||
A | VSL1330W2HG | ¥154,281 | ||||
A | VSL1630F2HG | ¥141,867 | ||||
A | VSL1630W2HG | ¥149,927 | ||||
A | VSL1330F2HG | ¥146,221 |
EZシリーズ防爆ライト
Killark EZシリーズ防爆ライトは、塗料製造プラント、石油およびガスプラント、パイプラインポンプ場、タンクファーム、海洋積込および燃料移送ターミナルなど、汚れ、ほこり、湿気、腐食、または振動が存在する場所に設置するために設計されています。 銅を含まないアルミニウム製のハウジングに黄褐色の仕上げが施され、華氏-40〜149度の周囲温度に耐えます。これらのライトはワイヤレス設計が特徴で、器具の取り付けや取り外しをすばやくスムーズに行えるため、メンテナンスが簡単です。 。
Raptor Supplies また、提供しています 蛍光灯 焼き粉エポキシ/ポリエステル仕上げ。
Killark EZシリーズ防爆ライトは、塗料製造プラント、石油およびガスプラント、パイプラインポンプ場、タンクファーム、海洋積込および燃料移送ターミナルなど、汚れ、ほこり、湿気、腐食、または振動が存在する場所に設置するために設計されています。 銅を含まないアルミニウム製のハウジングに黄褐色の仕上げが施され、華氏-40〜149度の周囲温度に耐えます。これらのライトはワイヤレス設計が特徴で、器具の取り付けや取り外しをすばやくスムーズに行えるため、メンテナンスが簡単です。 。
Raptor Supplies また、提供しています 蛍光灯 焼き粉エポキシ/ポリエステル仕上げ。
VMシリーズ高圧ナトリウムランプ
Killark VMシリーズの高圧ナトリウムランプは、潜在的な安全上の問題や過酷な条件のある場所に光を供給するように設計されています。 それらは、腐食に抵抗しながら、-40から149°Fの範囲の温度に耐える黄褐色仕上げの銅を含まないアルミニウムハウジングを特徴としています。 これらのNEMA3、4、および4X定格のライトは、壁/天井/ペンダントの取り付けオプションを提供し、3.875インチおよび5.375インチの高さで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています セリライト蛍光灯 より低コストでより多くの光を生成する電子バラストを備えています。
Killark VMシリーズの高圧ナトリウムランプは、潜在的な安全上の問題や過酷な条件のある場所に光を供給するように設計されています。 それらは、腐食に抵抗しながら、-40から149°Fの範囲の温度に耐える黄褐色仕上げの銅を含まないアルミニウムハウジングを特徴としています。 これらのNEMA3、4、および4X定格のライトは、壁/天井/ペンダントの取り付けオプションを提供し、3.875インチおよび5.375インチの高さで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています セリライト蛍光灯 より低コストでより多くの光を生成する電子バラストを備えています。
形式 | モデル | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプ指定 | ランプワット | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM1S070D4GLG | ¥172,405 | ||||||
B | VM1S070B2GLG | ¥171,910 | ||||||
C | VM1S070X2GLG | ¥159,511 | ||||||
D | VM1S070 | ¥109,749 | ||||||
E | VM1S070A2GLG | ¥160,373 | ||||||
E | VM1S100A2GLG | ¥176,755 | ||||||
D | VM1S100 | ¥126,131 | ||||||
A | VM1S100D4GLG | ¥188,787 | ||||||
F | VM1S100B2GLG | ¥188,291 | ||||||
C | VM1S100X2GLG | ¥175,892 | ||||||
G | VM3S150B2GLG | ¥205,215 | ||||||
H | VM3S150A2GLG | ¥193,678 | ||||||
I | VM3S150 | ¥143,055 | ||||||
J | VM3S150D4GLG | ¥205,710 | ||||||
K | VM3S150X2GLG | ¥192,816 |
メタルハライドランプ
キラークメタルハライドランプは、産業、商業、公共スペース、スポーツアリーナ、駐車場、工場、小売店など、屋内と屋外の両方の照明目的に使用されます。 これらは、優れた靭性と-40〜149°Fの範囲の温度に耐えるための銅を含まないアルミニウムハウジングを備えています。これらの照明器具は、ペンダント/天井/壁への取り付けを提供し、5.375、9-9 / 16、および11-15 / 16で利用できます。インチの高さ。
Raptor Supplies また、提供しています HIDフィクスチャ 最大24%のエネルギーを節約するためのパルススタートバラスト付き。
キラークメタルハライドランプは、産業、商業、公共スペース、スポーツアリーナ、駐車場、工場、小売店など、屋内と屋外の両方の照明目的に使用されます。 これらは、優れた靭性と-40〜149°Fの範囲の温度に耐えるための銅を含まないアルミニウムハウジングを備えています。これらの照明器具は、ペンダント/天井/壁への取り付けを提供し、5.375、9-9 / 16、および11-15 / 16で利用できます。インチの高さ。
Raptor Supplies また、提供しています HIDフィクスチャ 最大24%のエネルギーを節約するためのパルススタートバラスト付き。
形式 | モデル | 取り付け | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 推奨ランプ商品番号 | 幅(Width) | 高さ | ランプ指定 | ランプの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMH100D4G | ¥355,597 | |||||||||
B | EMH100 | ¥266,526 | |||||||||
C | VM5P250 | ¥289,932 | |||||||||
D | VM3P170D4GLG | ¥288,808 | |||||||||
E | VM3P170 | ¥226,153 | |||||||||
C | VM5P400 | ¥304,130 | |||||||||
F | VM3P170X2GLG | ¥275,914 | |||||||||
G | EMH100X2G | ¥342,201 | |||||||||
H | EMH100A2G | ¥317,339 | |||||||||
I | VM3P170A2GLG | ¥276,777 | |||||||||
J | VM5P250A2GLG | ¥400,158 | |||||||||
K | VM3P170B2GLG | ¥288,313 | |||||||||
L | EMH100B2G | ¥403,265 |
白熱灯器具
形式 | モデル | 取り付け | フィクスチャワット数 | 高さ | 電圧 | 幅(Width) | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | ランプ指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NV2IG15 | ¥15,763 | |||||||||
B | EMI20D4G | ¥168,654 | |||||||||
C | EMI20 | ¥87,369 | |||||||||
D | NV2IG15XSG | ¥41,465 | |||||||||
E | EMI20A2G | ¥130,396 | |||||||||
F | NV2IG15ASG | ¥38,777 | |||||||||
G | EMI20B2G | ¥216,322 | |||||||||
H | NV2IG15BSG | ¥55,243 |
ウォールパック
Killark 壁面照明器具は、危険な場所への適合性や圧縮された省エネ器具の美しい外観を必要とする用途向けに設計されています。 これらは、-40 ~ 104 度 F の範囲の温度に耐えられるよう、静電的に適用されたブロンズ ペイントでコーティングされた銅を含まないアルミニウム ハウジングを備えています。これらの UL 規格認定ウォール パックは、XNUMX つのハッベル ガード耐腐食性六角頭ファスナーと統合されており、水密シールを提供します。ドアガスケットは、HPS および MHPS ランプのオプションで利用可能です。
Raptor Supplies また、提供しています フラッドライト LED エポキシ粉体塗装仕上げが特徴です。
Killark 壁面照明器具は、危険な場所への適合性や圧縮された省エネ器具の美しい外観を必要とする用途向けに設計されています。 これらは、-40 ~ 104 度 F の範囲の温度に耐えられるよう、静電的に適用されたブロンズ ペイントでコーティングされた銅を含まないアルミニウム ハウジングを備えています。これらの UL 規格認定ウォール パックは、XNUMX つのハッベル ガード耐腐食性六角頭ファスナーと統合されており、水密シールを提供します。ドアガスケットは、HPS および MHPS ランプのオプションで利用可能です。
Raptor Supplies また、提供しています フラッドライト LED エポキシ粉体塗装仕上げが特徴です。
危険な場所の照明器具
Killark の危険場所用照明器具は、化学工場、製油所、廃水・下水処理場、トンネル、食品加工産業などで使用されています。 塗装スチール / 銅フリーアルミニウム / グラスファイバー強化ポリエステル / 316 ステンレススチールのハウジングが特徴です。 ホワイト / ライトベージュ / 静電塗布グレーペイント / ナチュラル 316 ステンレススチール仕上げで、優れた靭性と長寿命を保証します。 これらの ABS 認定照明器具は、-18 ~ 104 °F の範囲の周囲温度に耐えることができ、幅は 8.031 ~ 14.5 インチの間で入手可能です。
Raptor Supplies また、提供しています 危険な場所の備品 壁、天井、ペンダント、支柱の取り付けオプション。
Killark の危険場所用照明器具は、化学工場、製油所、廃水・下水処理場、トンネル、食品加工産業などで使用されています。 塗装スチール / 銅フリーアルミニウム / グラスファイバー強化ポリエステル / 316 ステンレススチールのハウジングが特徴です。 ホワイト / ライトベージュ / 静電塗布グレーペイント / ナチュラル 316 ステンレススチール仕上げで、優れた靭性と長寿命を保証します。 これらの ABS 認定照明器具は、-18 ~ 104 °F の範囲の周囲温度に耐えることができ、幅は 8.031 ~ 14.5 インチの間で入手可能です。
Raptor Supplies また、提供しています 危険な場所の備品 壁、天井、ペンダント、支柱の取り付けオプション。
形式 | モデル | ランプの種類 | 周りの派遣社員。 範囲 | 器具タイプ | ランプワット | 長さ | 取り付け | 幅(Width) | フィクスチャワット数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LZ2S17230 | ¥323,276 | |||||||||
B | LZ2SE2-32230 | ¥478,641 | |||||||||
C | LZ2S32230 | ¥329,572 | |||||||||
D | LZ2N32230 | ¥219,725 |
LED照明器具
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM4LC9iE230 | ¥286,394 | 見積依頼 | ||||
A | VM4LC930 | ¥185,535 | 見積依頼 | ||||
B | VM4LB930 | ¥185,535 | 見積依頼 | ||||
B | VM4LB630 | ¥148,922 | 見積依頼 | ||||
A | VM4LC6iE230 | ¥212,771 | 見積依頼 | ||||
C | EHG4030GE | ¥217,508 | 見積依頼 | ||||
A | VM4LC630 | ¥148,922 | 見積依頼 | ||||
B | VM4LB6iE230 | ¥212,771 | 見積依頼 | ||||
B | VM4LB9iE230 | ¥286,394 | 見積依頼 | ||||
D | VM1L4530X2GLG | ¥319,723 | |||||
E | VM1L4530A2GLG | ¥320,586 | |||||
F | VM1L4530B2GLG | ¥332,122 | |||||
G | VM1L4530 | ¥269,962 | |||||
H | EML4530X2G | ¥449,758 | |||||
I | EML4530B2G | ¥510,822 | |||||
J | EML4530A2G | ¥424,895 | |||||
K | EHG4530GE | ¥374,082 |
危険な場所の備品
Killarkの危険な場所の備品は、揮発性ガスや蒸気が発生しやすい環境の作業スペースを照らすのに理想的です。 高力率のバラストと蛍光灯を備えており、拡散光出力を提供して、粗い影を減らし、照明領域全体で均一な照明を確保します。 壁、ペンダント、天井、支柱の取り付けオプションで利用可能な、これらの危険な場所の備品の広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 防爆器具(防爆備品)もご利用いただけます。
Killarkの危険な場所の備品は、揮発性ガスや蒸気が発生しやすい環境の作業スペースを照らすのに理想的です。 高力率のバラストと蛍光灯を備えており、拡散光出力を提供して、粗い影を減らし、照明領域全体で均一な照明を確保します。 壁、ペンダント、天井、支柱の取り付けオプションで利用可能な、これらの危険な場所の備品の広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 防爆器具(防爆備品)もご利用いただけます。
形式 | モデル | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | VE3Q8442E30X2GLN | ¥543,551 | ||
B | VE3Q8442E30A2GLN | ¥544,414 | ||
C | VE3Q8442E30D4GLN | ¥523,578 | ||
D | VE3Q8442E30B2GLN | ¥555,951 |
投光器
Killark 投光器は、マリーナ、海洋桟橋、沿岸地域など、一般に腐食性の大気条件が存在する産業施設で使用されます。 これらの投光器は、-40 ~ 131 °F の温度範囲に耐えられる耐食性ブロンズ仕上げを施した耐候性の銅不使用アルミニウム ハウジングを備えています。これらの投光器は耐衝撃性レンズと統合されており、HPS および MHPS ランプ オプションで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています コンパクト蛍光灯器具 日焼け仕上げのハウジング付き。
Killark 投光器は、マリーナ、海洋桟橋、沿岸地域など、一般に腐食性の大気条件が存在する産業施設で使用されます。 これらの投光器は、-40 ~ 131 °F の温度範囲に耐えられる耐食性ブロンズ仕上げを施した耐候性の銅不使用アルミニウム ハウジングを備えています。これらの投光器は耐衝撃性レンズと統合されており、HPS および MHPS ランプ オプションで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています コンパクト蛍光灯器具 日焼け仕上げのハウジング付き。
非常用蛍光灯器具 F32t8
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LZ2NE2-32230 | AC2ZDH | ¥389,958 |
完全に構成された器具、120 ~ 277V AC、最大 150W。 ワット数
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EMI15X2G | CJ2GNQ | ¥311,036 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- パイプとチューブ
- トレーニング
- 照明制御および制御システム
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 品揃え
- ポータブルツールボックスとチェスト
- 中空壁および壁板アンカー
- 危険な場所のヒーター
- ドライハイドラント
- ドレッジ
- WATTS サーモスタット混合バルブ、鉛フリー銅シリコン合金
- DEWALT インパクトソケットセット
- MORSE DRUM 傾斜してロードするドラムタンブラーの安全エンクロージャー
- JUSTRITE ハードウォールチューブ圧縮継手
- APPROVED VENDOR サンドイッチバッグ
- ENERPAC RBシリーズ マウンティングブロック
- DIXON Oリングキット
- VESTIL CST-ALK-SRシリーズソリッドゴムキャスター
- SCOTCH-BRITE ポータブルベルトサンダーベルト
- TRITAN 球面ころ軸受