KILLARK EZシリーズ 防爆HID器具
形式 | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプ指定 | ランプワット | 取り付け | 推奨ランプ商品番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZP400 | -40度F | 400 | 22.25 " | M135 | 400 | - | 1PCZ3 | ¥470,122 | |
A | EZP320 | -40度F | 320 | 22.25 " | M132 | 320 | - | 1VZ60 | ¥419,887 | |
B | EZP150B2G | -40〜131度F | 150 | 18 " | M102 | 150 | 壁 | 2F192 | ¥412,390 | |
C | EZP250 | -40〜131度F | 250 | 18 " | M138 | 250 | - | 4PL08XNUMX | ¥447,735 | |
D | EZP250D4G | -40〜131度F | 250 | 18 " | M138 | 250 | - | 4PL08XNUMX | ¥534,671 | |
C | EZP170 | -40〜131度F | 175 | 18 " | M137 | 175 | - | 1PCZ1 | ¥377,842 | |
C | EZP150 | -40〜131度F | 150 | 18 " | M102 | 150 | - | - | ¥277,786 | |
D | EZP170D4G | -40〜131度F | 175 | 18 " | M137 | 175 | - | 1PCZ1 | ¥464,777 | |
E | EZP150A2G | -40〜131度F | 150 | 18 " | M102 | 150 | ペンダント | 2F192 | ¥326,463 | |
F | EZP250X2G | -40〜131度F | 250 | 18 " | M138 | 250 | 天井 | 4PL07XNUMX | ¥521,275 | |
F | EZP170X2G | -40〜131度F | 175 | 18 " | M137 | 175 | 天井 | 1E686 | ¥451,381 | |
B | EZP170B2G | -40〜131度F | 175 | 18 " | M137 | 175 | 壁 | 1E686 | ¥512,445 | |
G | EZP150D4G | -40〜131度F | 150 | 18 " | M102 | 150 | - | 1PCZ5 | ¥364,722 | |
H | EZP170A2G | -40〜131度F | 175 | 18 " | M137 | 175 | ペンダント | 1E686 | ¥426,519 | |
H | EZP250A2G | -40〜131度F | 250 | 18 " | M138 | 250 | ペンダント | 4PL07XNUMX | ¥496,412 | |
B | EZP250B2G | -40〜131度F | 250 | 18 " | M138 | 250 | 壁 | 4PL07XNUMX | ¥582,339 | |
F | EZP150X2G | -40〜131度F | 150 | 18 " | M102 | 150 | 天井 | 2F192 | ¥351,326 |
EZシリーズ防爆HIDフィクスチャ
Killark EZシリーズの防爆HID器具は、産業、商業、スポーツアリーナ、公共スペース、工場、駐車場、小売店など、屋内と屋外の両方の一般照明用に設計されています。 それらは、優れた靭性と-40から131°Fの範囲の温度に耐える能力を備えた銅を含まないアルミニウムハウジングを備えています。これらの照明器具はさらにペンダント、天井、壁の取り付けオプションを提供し、18および22.25インチの高さで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています 防爆灯 より高い効率のための高圧ナトリウム技術を特徴とします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テスターアクセサリの決済
- プーラー/セパレーターセット
- 球面ころ軸受
- チョークラインリール
- ダイハンドラーリフトテーブル
- 林業
- はしごプラットフォームと足場
- フックリフティングアクセサリーの下
- フラッシュバルブ
- 農業試験
- PARKER 63PTシリーズ、インサート
- WEATHERHEAD ナット1/2インチチューブサイズ
- ADVANTECH 金網試験用ふるい 真鍮枠 メッシュサイズ#400
- FERVI 独立したチャック
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ 12 ポイント SAE ディープ ソケット
- APPROVED VENDOR 標本コンテナ
- INGERSOLL-RAND チューンアップキット
- AIPHONE ビデオドアステーション
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチまがりかさ歯車
- BROWNING NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、8 ピッチ