KILLARK EZP250X2G メタルハライド照明器具 (AF9JQB 付き)
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メタルハライドランプ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜131度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 250 |
高さ | 18 " |
ハウジング仕上げ | (フィニアン・タン) |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプ指定 | M138 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | メタルハライドパルススタート |
ランプワット | 250 |
長さ | 11.25 " |
取り付け | 天井 |
推奨ランプ商品番号 | 4PL07XNUMX |
電圧 | 120-208-240 |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 20.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプ指定 | ランプワット | 取り付け | 推奨ランプ商品番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZP150A2G | -40〜131度F | 150 | 18 " | M102 | 150 | ペンダント | 2F192 | ¥326,463 | ||
EZP170A2G | -40〜131度F | 175 | 18 " | M137 | 175 | ペンダント | 1E686 | ¥426,519 | ||
EZP250A2G | -40〜131度F | 250 | 18 " | M138 | 250 | ペンダント | 4PL07XNUMX | ¥496,412 | ||
EZP150X2G | -40〜131度F | 150 | 18 " | M102 | 150 | 天井 | 2F192 | ¥351,326 | ||
EZP170X2G | -40〜131度F | 175 | 18 " | M137 | 175 | 天井 | 1E686 | ¥451,381 | ||
EZP150B2G | -40〜131度F | 150 | 18 " | M102 | 150 | 壁 | 2F192 | ¥412,390 | ||
EZP170B2G | -40〜131度F | 175 | 18 " | M137 | 175 | 壁 | 1E686 | ¥512,445 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。