入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険な場所の備品コンボ |
器具タイプ | 1 / 2 "ハブ |
フィクスチャワット数 | 16 |
住宅資材 | ポリ |
ランプの種類 | LED製品 |
取り付け | 壁 |
取り付けブラケットのアイテム番号 | 22P057&22P060 |
UPC | 783936092966 |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
モデル | 器具タイプ | フィクスチャワット数 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VSL1330F1HG | 1 / 2 "ハブ | 13 | 天井 | ¥146,433 | |
VSL1330F2HG | 3 / 4 "ハブ | 13 | 天井 | ¥146,221 | |
VSL1630F1HG | 1 / 2 "ハブ | 16 | 天井 | ¥142,079 | |
VSL1630F2HG | 3 / 4 "ハブ | 16 | 天井 | ¥141,867 | |
VSL1330W1HG | 1 / 2 "ハブ | 13 | 壁 | ¥141,493 | |
VSL1330W2HG | 3 / 4 "ハブ | 13 | 壁 | ¥154,281 | |
VSL1630W2HG | 3 / 4 "ハブ | 16 | 壁 | ¥149,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。