KILLARK VE3Q8442E30B2GLN フィクスチャ CFL ウォール マウント
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
アイテム価格 | 危険な場所の備品 |
周りの派遣社員。 範囲 | -20〜40度F |
フィクスチャアイテム番号 | 4KGN9 |
フィクスチャワット数 | 84 |
高さ | 5.437 " |
ハウジング仕上げ | (フィニアン・タン) |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプ指定 | F42TBX / A / ECO |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | CFL |
ランプワット | 42 |
長さ | 13 11 / 16 " |
マッチコード | 4 |
取り付け | 壁 |
取り付けブラケットのアイテム番号 | 2PDE9 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 13 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 11.62 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|
VE3Q8442E30A2GLN | ペンダント | ¥544,414 | ||
VE3Q8442E30X2GLN | 天井 | ¥543,551 | ||
VE3Q8442E30D4GLN | 支柱 | ¥523,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。