KILLARKコンパクト蛍光灯器具、120〜277V
形式 | モデル | フィクスチャワット数 | ランプ指定 | ランプワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VQ1F6430 | 64 | CF32DT / E / IN / 830 | 32 | ¥156,797 | |
B | VQ1F8430 | 84 | CF42DT / E / IN / 830 | 42 | ¥159,215 |
コンパクト蛍光灯器具、120〜277V
Killarkコンパクト蛍光灯器具は、湿気、ほこり、腐食、振動、可燃性の蒸気またはガスが発生しやすい場所に設置されます。 これらのユニットは、コンパクトなバラストタンクを備えたクアッドピン蛍光灯を備えており、最大強度6400lmで最高の照明性能を発揮します。 すべてのユニットは、究極の耐食性のために粉末エポキシ塗装仕上げが施されています。 選択済み 照明器具 -40〜40℃の範囲の周囲温度に耐えるアルミニウム構造が特徴です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルトのアクセサリー
- ドアストライクプレート
- 水分テスター
- サスペンションの強化
- フィルターパッド保持枠
- 送風機
- ダイヤフラムポンプ
- ガスヒーターおよび付属品
- ホースとスプリンクラーシステム
- 井戸ポンプ
- HOLLAENDER アルミパイプ
- WHITE-RODGERS イグナイター高温面
- SUPER-STRUT P716シリーズクッションチューブクランプ
- GENERAL PIPE CLEANERS セクションケーブル
- EATON XT IEC シリーズ コンタクタ、フレーム P
- BALDOR / DODGE 割テーパブッシュ Gタイプ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDJS 一減速減速機
- WEG RNWシリーズ レベルリレー
- GROVE GEAR GRG シリーズ、WBMQ-R スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- BROWNING スチール シングルスプロケット 割テーパーブシュ用 No.200チェーン用