KILLARK VM1S070A2GLG AC2ZDK および AC2ZDN を備えた HPS 照明器具
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
アイテム価格 | 高圧ナトリウムランプ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜149度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 70 |
高さ | 3.875 " |
ハウジング仕上げ | (フィニアン・タン) |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプ指定 | S62 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ランプワット | 70 |
長さ | 13 9 / 16 " |
取り付け | ペンダント |
電圧 | 120-208-240 |
幅(Width) | 11.88 " |
船の重量(kg) | 8.33 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプ指定 | ランプワット | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM3S150 | 150 | 5.375 " | S55 | 150 | - | ¥143,055 | ||
VM1S100A2GLG | 100 | 3.875 " | S54 | 100 | ペンダント | ¥176,755 | ||
VM3S150A2GLG | 150 | 5.375 " | S55 | 150 | ペンダント | ¥193,678 | ||
VM1S070X2GLG | 70 | 3.875 " | S62 | 70 | 天井 | ¥159,511 | ||
VM1S100X2GLG | 100 | 3.875 " | S54 | 100 | 天井 | ¥175,892 | ||
VM3S150X2GLG | 150 | 5.375 " | S55 | 150 | 天井 | ¥192,816 | ||
VM1S070B2GLG | 70 | 3.875 " | S62 | 70 | 壁 | ¥171,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。