KILLARK KFS400-76 投光器危険場所 HPS S51
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
アイテム価格 | 投光器 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜55度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 400 |
高さ | 18 " |
ハウジング仕上げ | 静電塗装ブロンズペイント |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプ指定 | S51 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | HPS |
ランプワット | 400 |
長さ | 16.38 " |
取り付け | トラニオン |
電圧 | 120-208-240 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 18.53 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。