KILLARK KFS150-76 投光器危険場所 HPS S55
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 投光器 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜55度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 150 |
高さ | 18 " |
ハウジング仕上げ | 静電塗装ブロンズペイント |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプ指定 | S55 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | HPS |
ランプワット | 150 |
長さ | 16.38 " |
取り付け | トラニオン |
電圧 | 120-208-240 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 15.29 |
船高(cm) | 57.91 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。