KILLARK EMS151X2G HPS 照明器具 (AF9JQB 付き)
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
アイテム価格 | 高圧ナトリウムランプ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 150 |
高さ | 11 15 / 16 " |
ハウジング仕上げ | (フィニアン・タン) |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプ指定 | S55 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ランプワット | 150 |
長さ | 8 13 / 16 " |
取り付け | 天井 |
UPC | 783936149271 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 8 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 10.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。