KILLARK LZ2N32230 治具危険
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
アイテム価格 | 危険な照明器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
終了 | ライトベージュ |
器具タイプ | 危険な場所の備品 |
フィクスチャワット数 | 64 |
高さ | 5.75 " |
ハウジング仕上げ | ライトベージュ |
住宅資材 | ガラス繊維強化ポリエステル |
ランプ指定 | F32T8 |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 32 |
長さ | 53.25 " |
取り付け | コンジットとサスペンション、フィクスチャの端に3つの4/3 "ハブ、4/1" x2 / XNUMX "レデューサー付き |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 8.87 |
船高(cm) | 140.97 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 周りの派遣社員。 範囲 | 器具タイプ | ランプワット | 長さ | 取り付け | 幅(Width) | フィクスチャワット数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ2S17230 | F17T8 | -18〜40度F | 線形蛍光灯 | 120 | 29 9 / 16 " | 天井 | 8.031 " | 34 | ¥323,276 | ||
LZ2S32230 | F32T8 | -18〜40度F | 線形蛍光灯 | 120 | 53.5 " | 天井 | 8.031 " | 64 | ¥329,572 | ||
LZ2SE2-32230 | F32T8 | -18〜40度F | 線形蛍光灯 | 120 | 53.5 " | 天井 | 8.031 " | 64 | ¥478,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。