KILLARK LZ2S32230 器具蛍光灯危険物 F32t8
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
アイテム価格 | 危険な照明器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -18〜40度F |
器具タイプ | 線形蛍光灯 |
フィクスチャワット数 | 64 |
高さ | 6 15 / 16 " |
ハウジング仕上げ | ナチュラル316仕様グレードステンレス |
住宅資材 | ステンレスハウジング、Lexanポリカーボネートレンズ |
ランプ指定 | F32T8 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 120 |
長さ | 53.5 " |
取り付け | 天井 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 8.031 " |
船の重量(kg) | 9.48 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 9405103000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 周りの派遣社員。 範囲 | 器具タイプ | ランプワット | 長さ | 取り付け | 幅(Width) | フィクスチャワット数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ2S17230 | F17T8 | -18〜40度F | 線形蛍光灯 | 120 | 29 9 / 16 " | 天井 | 8.031 " | 34 | ¥323,276 | ||
LZ2SE2-32230 | F32T8 | -18〜40度F | 線形蛍光灯 | 120 | 53.5 " | 天井 | 8.031 " | 64 | ¥478,641 | ||
LZ2N32230 | F32T8 | 0〜104度F | 危険な場所の備品 | 32 | 53.25 " | コンジットとサスペンション、フィクスチャの端に3つの4/3 "ハブ、4/1" x2 / XNUMX "レデューサー付き | 8.25 " | 64 | ¥219,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。