DORIAN ツールホルダー
Dorian ツール ホルダーは、角シャンク工具やボーリングバーを刃物台にしっかりと保持し、ねじ切り、リーマ加工、穴あけ、タッピング、ボーリング、フェーシング、または旋削加工の際の剛性を向上させるように設計されています。
形式 | モデル | 寸法G | 容量 | ディメンションA | タイプ | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D25AXA-1 | 0.549 " | 3 / 4 " | 0.375 " | 向きを変えて向き合う | 0.500 | 2.75 " | 1" | 1.5 " | ¥17,754 | |
B | QITP30N-2 | 0.674 " | 3 / 4 " | 0.437 " | 向きを変え、向き合い、退屈 | 0.625 " | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | ¥31,573 | |
C | D30BXA-1 | 0.674 " | 1" | 0.437 " | 向きを変えて向き合う | 0.625 | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | ¥20,595 | |
C | D35CXA-1 | 0.861 " | 1" | 0.5 " | 向きを変えて向き合う | 0.750 | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | ¥24,862 | |
B | QITP35N-2 | 0.861 " | 1" | 0.5 " | 向きを変え、向き合い、退屈 | 0.75 " | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | ¥42,185 | |
B | QITP40N-2 | 0.986 " | 1.25 " | 0.562 " | 向きを変え、向き合い、退屈 | 1" | 4.5 " | 1.75 " | 2.5 " | ¥44,270 | |
C | D40CA-1 | 0.986 " | 1.25 " | 0.562 " | 向きを変えて向き合う | 1.000 | 4.5 " | 1.75 " | 2.5 " | ¥30,653 | |
D | QITP25N-881 | 1.056 " | - | 0.875 " | ODまたはID | - | 3.869 " | 1" | 1.5 " | ¥53,654 | |
D | QITP30N-881 | 1.306 " | - | 1" | ODまたはID | - | 4.369 " | 1.25 " | 1.75 " | ¥61,191 | |
C | D50DA-1 | 1.361 " | - | 0.75 " | 向きを変えて向き合う | 1.250 | 6" | 2.25 " | 3.25 " | ¥49,253 | |
D | QITP35N-881 | 1.493 " | - | 1.25 " | ODまたはID | - | 5.119 " | 1.5 " | 2" | ¥65,940 | |
D | QITP40N-881 | 1.493 " | - | 1.5 " | ODまたはID | - | 5.619 " | 1.5 " | 2.25 " | ¥79,449 | |
C | D60EA-1 | 1.736 " | - | 1" | 向きを変えて向き合う | 1.500 | 7" | 3" | 4" | ¥76,706 |
ツールホルダー
Dorian ツールホルダーは、角シャンク工具やボーリングバーを刃物台の近くに保持して、ねじ切り、穴あけ、リーマ加工、タッピング、ボーリング、フェーシング、または旋削加工の際の剛性を高めるのに適しています。 これらのツールホルダーは、クロムモリブデン合金鋼構造とクイックチェンジマウントを特徴とし、あらゆる寸法の標準刃物台に適合するように設計されています。
特徴
- それらは、高圧および高温操作での用途向けのクロムモリブデン合金鋼構造を特徴としており、ステンレス鋼と比較して優れた強度と延性を提供します。
- 古いツールが鈍くなったときに、アセンブリ全体を機械から取り外すことなく、ツールを簡単に交換できます。
- これらのツールホルダーは、機械の刃物台の近くに取り付けられ、バックラッシュを減らし、繰り返し使用しても正確な切削を行うことができます。
よくある質問
旋削工具と面工具とは何ですか?
- 旋削工具は、工作物の外径を切削したり仕上げたりするために旋盤で使用されます。 円筒部品の製造に使用されます。
- フェーシング工具は、回転軸に対して直角に平面を滑らかにするために設計されています。 それらは、ワークピースの端部および/または肩から材料を正確に除去します。
クイックチェンジツールホルダーとは?
切削工具を旋盤に保持し、クイックチェンジシステムを使用して工具交換とツーリングのセットアップをある作業から別の作業へとスピードアップする装置です。
CNC旋盤とは?
CNC旋盤は、材料または部品(シャフト/パイプなど)をクランプして回転させ、切削工具を固定したままにして、ワークピースを損傷することなく正確な切削を実現する切削装置です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラック照明トラックとコネクタ
- サニタリーボールバルブ
- スチームテーブルフードパンとインセット
- 掘削機舗装ブレーカーと削岩機
- ペンチ
- プーラーとセパレーター
- 温度と湿度の測定
- 小売カートとトラック
- ヒートガンとアクセサリー
- HONEYWELL 中型リミットスイッチ
- SQUARE D 一般的な義務、非可融性、240VAC安全スイッチ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z366シリーズユニバーサル遠心分離機
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS モジュラーエンクロージャーパネル
- MERSEN FERRAZ 5.5kVクリップロックマウント変圧器ヒューズ
- SPEARS VALVES パイプフランジバンストーンスタイル、ガラス充填PVCリング、FPT
- NORTH BY HONEYWELL NF11X ノースフレックス ナイロン グローブ レッド
- VESTIL SSシリーズスチールストラップ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDTXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- BROWNING SSF3TS 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ取り付け玉軸受