WATTSサーモスタットミキシングバルブ、鉛フリー銅シリコン合金
商業施設でのさまざまな操作では、高精度を確保するために、流体供給のために一定の出口温度が必要です。 ワットサーモスタットミキシングバルブは、温度を変動させることなく流体を供給するのに理想的です。
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 注ぐ速さ | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFUSGB-M2-SC | 80度から120度F | 2.25 gpm | 3 / 8 " | 圧縮 | 3 / 8 " | 圧縮 | 3.375 " | 3.187 " | - | 見積依頼
|
B | LFMMV-M1-UT | 80度から120度F | 13 gpm | 3 / 4 " | Union | 3 / 4 " | ねじ付き | 5.437 " | 4.875 " | ¥45,587 | |
C | LFMMV-M1-QC | 80度から120度F | 13 gpm | 1" | クイックコネクト | 1" | クイックコネクト | 6.5 " | 7.125 " | ¥49,053 | |
D | LFMMV-M1-QC | 80度から120度F | 13 gpm | 3 / 4 " | クイックコネクト | 3 / 4 " | クイックコネクト | 6.437 " | 6 15 / 16 " | ¥37,270 | |
B | LFMMV-M1-UT | 80度から120度F | 13 gpm | 1" | Union | 1" | ねじ付き | 5.625 " | 5 5 / 16 " | ¥56,746 | |
E | LFMMV-M1-UT | 80度から120度F | 13 gpm | 1 / 2 " | Union | 1 / 2 " | ねじ付き | 5.437 " | 4.875 " | ¥39,072 | |
F | LFMMV-M1-US | 80度から120度F | 13 gpm | 1" | Union | 1" | はんだ | 5.875 " | 5 13 / 16 " | ¥51,975 | |
G | LFUSGB-M2-QC | 80度から120度F | 2.25 gpm | 3 / 8 " | クイックコネクト | 3 / 8 " | クイックコネクト | 4" | 3.25 " | ¥41,660 | |
H | 0006270 | 80度から120度F | 12 GPM | 3 / 4 " | 溶剤溶接 | 3 / 4 " | 溶剤溶接 | 5 9 / 16 " | 5.25 " | ¥51,612 | |
H | 0006269 | 80度から120度F | 12 GPM | 1 / 2 " | 溶剤溶接 | 1 / 2 " | 溶剤溶接 | 5 5 / 16 " | 4.75 " | ¥34,131 | |
D | LFMMV-M1-QC | 80度から120度F | 13 gpm | 1 / 2 " | クイックコネクト | 1 / 2 " | クイックコネクト | 6.25 " | 6.625 " | ¥40,651 | |
H | 0006271 | 80度から120度F | 12 GPM | 1" | 溶剤溶接 | 1" | 溶剤溶接 | 5 13 / 16 " | 5 11 / 16 " | ¥79,258 | |
I | LF1170-M2-QC | 90度から160度F | 23 gpm | 3 / 4 " | クイックコネクト | 3 / 4 " | クイックコネクト | 6.437 " | 6 15 / 16 " | ¥25,886 | |
I | LF1170-M2-QC | 90度から160度F | 23 gpm | 1 / 2 " | クイックコネクト | 1 / 2 " | クイックコネクト | 6.25 " | 6.625 " | ¥42,844 | |
J | LF1170-M2-US | 90度から160度F | 23 gpm | 1" | Union | 1" | はんだ | 5.875 " | 5 13 / 16 " | ¥54,669 | |
K | LF1170-M2-UT | 90度から160度F | 23 gpm | 1" | Union | 1" | ねじ付き | 5.625 " | 5 13 / 16 " | ¥54,920 | |
I | LF1170-M2-QC | 90度から160度F | 23 gpm | 1" | クイックコネクト | 1" | クイックコネクト | 6.5 " | 7.125 " | ¥43,979 |
サーモスタット混合バルブ、鉛フリー銅シリコン合金
ワットのサーモスタット混合バルブは、冷水と温水を同時に混合することによって水温を調整します。 ワットバルブは、床内放射暖房、土壌暖房、緊急シャワー、および都市用水処理アプリケーションのボイラーおよび強化水システムで使用されます。 これらのサーモスタット混合バルブにより、給湯器はより高い温度で動作し、バルブ出力での実効システム流量を拡張できます。 この機能により、生産性が向上します。 ワットミキシングバルブは鉛フリーの銅シリコン合金でできており、鍛造、鋳造、機械加工の材料ストックの優れた製造能力を促進します。 ワットのサーモスタット混合バルブは、サイズ/ BTU要件を削減し、ピークシステム需要に対応する容量を提供します。 これらのUPCにリストされているバルブは、23 gpmの最大流量を提供し、それぞれ最大160°Fおよび150psiの温度と圧力に耐えることができます。 ユニオン、ソルベントウェルド、クイックコネクト、および圧縮インレットオプションで利用可能なこれらのサーモスタットミキシングバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 ワット ヘビーデューティーフロートバルブ & 調整可能な圧力逃し弁 さまざまな商業用水供給規制アプリケーションにも利用できます。
あなたが使用します
ワットサーモスタットミキシングバルブは、冷水と温水を同時に混合することで水温を調整するのに適しています。 これらの混合バルブは、土壌加熱、床内放射加熱、緊急シャワー、都市用水処理用のボイラーおよび強化水システムで使用されます。 サーモスタットミキシングバルブは、重要なアプリケーションに対して厳しい公差で水温を維持します。 ワットバルブは、流入する水温にすばやく反応し、出力供給温度を正確に調整します。 ワットサーモスタットミキシングバルブは、精度が必要な病院や研究所でのアプリケーションに最適です。
動作メカニズム
ワットサーモスタット混合バルブには、温水と冷水用のXNUMXつの水入口と、混合水を供給するためのXNUMXつの混合出口があります。 ワットバルブには、ステムアセンブリ、チェックモジュール、プランジャー、サーモスタット、ファンネル、スプリングが含まれます。 流体が水入口に入ると、サーモスタットが水温を感知し、スプリングを押して水の流れと混合を調整します。 このメカニズムは温度変化に敏感であり、水出口の水温を調整するための最小の応答時間を持っています。
特徴
- 鉛フリー銅構造: ワットのサーモスタットミキシングバルブは鉛フリーの銅シリコン合金でできており、材料ストックの鍛造、鋳造、機械加工の優れた製造能力を促進します。
- 高圧耐性: ワットバルブは23gpmの最大流量を提供し、それぞれ最大160°Fおよび150psiの温度と圧力に耐えることができます。
- ピークシステム需要に対応: ワットサーモスタットミキシングバルブは、ピークシステム需要に対応する容量を提供するためのサイズ/BTU要件を削減します。
対応アクセサリー
- PEXチューブ: ワットサーモスタットミキシングバルブは、 PEXチューブ 床暖房、壁暖房、給排水配管、融雪作業が必要な用途向け。 これらのチューブは、周囲の媒体に効率的に熱を伝導するために、架橋ポリエチレン構造になっています。 これらのチューブは、華氏200度までの高温流体を処理できる定格です。
規格と承認
- ワットサーモスタットミキシングバルブは、ASSE規格に準拠して製造されており、商業環境での完全な安全性を確保しています。
インストール
- まず、焼き戻しバルブに適した場所を選択します。 ワットのサーモスタット混合バルブは、調整のために、使用場所の近くでアクセスできる必要があります。
- 設置する前に、システムの圧力を抜く必要があります。
- 配管または銅管は、バルブの入口と出口に正確に適合して位置合わせされるように配線する必要があります。
- テールピースに接続する前に、ユニオンナットが配管/チューブの上にあることを確認して、ワットバルブをテールピースから取り外す必要があります。
- 配管をもう一度洗い流し、冷水と温水の入口にフィルターガスケットを使用し、混合水出口にファイバーガスケットを使用してバルブを取り付ける必要があります。
- 最後に、温水と冷水の供給をオンにします。 ユーザーが漏れを観察した場合は、先に進む前に、バルブへの接続とバルブからの接続を締めて漏れを止める必要があります。
よくある質問
なぜサーモスタット混合バルブを使用するのですか?
ワットサーモスタットミキシングバルブは、水温調整アプリケーションでのインライン熱損失を減らすのに適しています。 これらのミキシングバルブは、シート、タップヘッド、ソレノイドバルブなどのシステムのコンポーネントがスケール形成の影響を受けにくいことを保証し、それによって配管および接続された機器の耐久性を保証します。
ワットサーモスタットミキシングバルブの温度を変更するにはどうすればよいですか?
供給側の水温を調整するには、ミキシングバルブ上部のプラスチックキャップを取り外します。 ぴったりと合うスパナを使用してナットを調整します。 出口の水温を上げる必要がある場合は、ナットを反時計回りに回します。 水温を下げるには、ナットを時計回りに回します。
サーモスタットミキシングバルブとミキシングバルブの違いは何ですか?
ワットのサーモスタット混合バルブは、重要なアプリケーション向けに水温を厳しい公差(+/- 33.8°F)に維持できます。 一方、ミキシング/テンパリングバルブは、精度を+/- 37.4°Fに維持できます。さらに、ワットサーモスタットミキシングバルブは、流入する水温にすばやく応答し、それに応じて出力供給温度を調整します。
サーモスタットミキシングバルブの種類はありますか?
ミキシング バルブには 1 種類あり、ワックス要素とバイメタル ストリップに基づいて作動するバルブです。 ワックスエレメントを備えたバルブは、水の温度に反応して冷水と温水の両方の供給量を制御します。 この機構はワックスエレメントを上下に動かし、バルブ入口の開きを正確かつ最小限の時間枠で制御します。 バイメタルストリップ機構を備えたバルブは水温に反応し、応答時間が速いです。 これらは、高精度と最小応答時間 (+/- XNUMX 秒) を要求する重要なアプリケーションに適しています。
三方混合バルブはどのように機能しますか?
これらのミキシングバルブは、ボイラーユニットから温水を取り入れ、クーラー側から供給される冷水と混合します。 それらは、設定された流量で正確に給水需要を満たすために十分に高く設定された温度で混合水の循環を提供します。 したがって、システムは、設定された温度と一定の流量で動作します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 磁気ピックアップ
- 安全インターロックスイッチアクセサリ
- ポータブルガスエンジン空気圧縮機
- 足場
- パレットラック
- ウェットモップスキージとバケット
- ボルト
- ルーフベンチレーター
- 水の安全性
- 機械
- DORMER 高速度鋼テーパー長ドリルビット、明るい仕上げ
- TENNSCO 電子ワークベンチ
- COOPER B-LINE BTS22THシリーズ伸縮ストラットチャンネル
- EBERBACH ガラス攪拌棒
- Cementex USA メートルオープンエンドレンチ
- EDWARDS MFG オーバーサイズパンチアセンブリ
- APPLETON ELECTRIC ブラケットセット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XDSS一減速減速機
- WEG PESW シリーズ密閉型スタータ